カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- ARCOLECTRIC(16)
- Allied Vision(11)
- SVS-VISTEK(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 三菱マテリアル(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 光明理化(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- フジ矢(1)
- ステム(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 四国化成(1)
- Vesrah(1)
- SPARKFUN(1)
- サイエルインターナショナル(1)
「mp-12s」の検索結果
特価

マルチストレートチューブ 12mm/20m
千代田通商¥23,980税込¥26,3781巻(20m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管内径(Φmm)8外径(Φmm)12色透明/青材質ポリウレタントラスコ品番808-3317質量(kg)3.04長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 12mm/20m巻
千代田通商¥49,980~税込¥54,978~1巻(20m)翌々日出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管内径(Φmm)8外径(Φmm)12材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性