カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • ワルター(29)
  • 警子ちゃん(22)
  • CKD(18)
  • CEJN(セイン)(15)
  • ケナメタル(9)
  • IKURATOOLS(育良精機)(8)
  • ダイキン工業(8)
  • 三菱マテリアル(8)
  • エスコ(7)
  • 塚本無線(7)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(6)
  • 東芝(6)
  • KENWOOD(6)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • SEIWA(セイワ)(5)
  • 岩田製作所(4)
  • SONY(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp20」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチストレートチューブ 4mm/20m巻 千代田通商マルチストレートチューブ 4mm/20m巻千代田通商
14,980税込16,478特価
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管外径(Φmm)4材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 4mm/20m 千代田通商マルチストレートチューブ 4mm/20m千代田通商
5,898税込6,488
1個
当日出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管透明/青トラスコ品番808-3319材質ポリウレタン質量(kg)0.44長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 8mm/20m 千代田通商マルチストレートチューブ 8mm/20m千代田通商
11,980税込13,178
1巻(20m)
7日以内出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8透明/青材質ポリウレタントラスコ品番808-3322質量(kg)1.48長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 6mm/20m 千代田通商マルチストレートチューブ 6mm/20m千代田通商
7,898税込8,688
1巻(20m)
当日出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明/青材質ポリウレタントラスコ品番808-3321質量(kg)1.52長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 6mm/20m巻 千代田通商マルチストレートチューブ 6mm/20m巻千代田通商
18,980税込20,878
1巻(20m)
翌々日出荷から10日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 12mm/20m巻 千代田通商マルチストレートチューブ 12mm/20m巻千代田通商
49,980税込54,978
1巻(20m)
翌々日出荷から10日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)8外径(Φmm)12材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 10mm/20m巻 千代田通商マルチストレートチューブ 10mm/20m巻千代田通商
37,980税込41,778
1巻(20m)
翌々日出荷から10日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 12mm/20m 千代田通商マルチストレートチューブ 12mm/20m千代田通商
23,980税込26,378
1巻(20m)
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明/青材質ポリウレタントラスコ品番808-3317質量(kg)3.04長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 8mm/20m巻 千代田通商マルチストレートチューブ 8mm/20m巻千代田通商
28,980税込31,878
1巻(20m)
翌々日出荷から10日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 10mm/20m 千代田通商マルチストレートチューブ 10mm/20m千代田通商
16,980税込18,678
1巻(20m)
4日以内出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10透明/青材質ポリウレタントラスコ品番808-3316質量(kg)2.2長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
ホースカテゴリ