カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- 東洋技研(39)
- ダイヤトレンド(13)
- エスコ(11)
- CKD(11)
- TRUSCO(10)
- サンドビック(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- カナフジ電工(9)
- ロックペイント(8)
- イスカル(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- omron(オムロン)(5)
- タカチ電機工業(5)
- 日東工業(5)
- 三菱マテリアル(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- イマオコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「p121」の検索結果
特価

タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ
千代田通商(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻当日出荷から4日以内出荷外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ種別ノーマルタイプ色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
メガタッチチューブ 12mm/20m 黄
千代田通商¥7,798税込¥8,5781巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番808-4516材質ポリウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/20m 緑
千代田通商¥7,798税込¥8,5781巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番808-4512材質ポリウレタン色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/20m 透明
千代田通商¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷トラスコ品番808-4511材質ポリウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/20m 青
千代田通商¥7,798税込¥8,5781巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番808-4513材質ポリウレタン色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/20m 白
千代田通商¥7,798税込¥8,5781巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4515材質ポリウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/20m 赤
千代田通商¥7,798税込¥8,5781巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4514材質ポリウレタン色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/100m 透明
千代田通商¥39,980税込¥43,9781巻(100m)4日以内出荷トラスコ品番808-4505材質ポリウレタン色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/100m 白
千代田通商¥39,980税込¥43,9781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4509材質ポリウレタン色白長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/100m 黄
千代田通商¥39,980税込¥43,9781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4510材質ポリウレタン色黄長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン
千代田通商¥7,798税込¥8,5781巻(20m)5日以内出荷トラスコ品番808-4737材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/100m 緑
千代田通商¥39,980税込¥43,9781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4506材質ポリウレタン色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/100m 赤
千代田通商¥39,980税込¥43,9781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4508材質ポリウレタン色赤長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン
千代田通商¥39,980税込¥43,9781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4736材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/100m 青
千代田通商¥39,980税込¥43,9781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4507材質ポリウレタン色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度