カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- ぺんてる(アストラム)(4)
- ハゼット(4)
- azbil(旧:山武)(3)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
- アソー(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TEKNOS(1)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(1)
- タカノ(1)
- AirTAC(1)
「ph803」の検索結果

イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4081材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)8使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60