カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • SMC(18)
  • StarTech.com(5)
  • CKD(3)
  • TRUSCO(2)
  • フジプラ(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • アーガス(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • DIA(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • MOXA(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
  • コクヨ(1)
  • シヤチハタ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 日動工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-102」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm千代田通商
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1756使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm千代田通商
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)2095使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
ホースカテゴリ