カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
  • CKD(3)
  • コガネイ(2)
  • コクヨ(2)
  • シヤチハタ(2)
  • フジプラ(2)
  • DIA(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • イスカル(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • プロスター(1)
  • マルアイ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 城東テクノ(1)
  • MATATAKITOYO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-103」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    ¥4,322~税込¥4,754~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm

    千代田通商
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)2434使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)678
ホースカテゴリ