カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(3)
  • SMC(271)
  • ERECTA(エレクター)(134)
  • 黒田精工(128)
  • イトーキ(81)
  • 鹿島化学金属(UKB)(31)
  • コガネイ(26)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • リスパック(25)
  • エスコ(23)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • KTC(19)
  • TRUSCO(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • SWAGE-LINE(17)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • JAE(日本航空電子工業)(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • 三菱電機(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-6」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
メガフロー 千代田通商メガフロー千代田通商(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2接続方式ワンタッチ式形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~60接続ねじ種類R
ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)千代田通商(2件のレビュー)
2,586税込2,845
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)ポリウレタン使用流体圧縮空気、真空芯数2使用温度範囲-5~60℃透明、青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)350
マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm千代田通商
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)660使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)130
マルチスパイラル 6mm/使用範囲645mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲645mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)645使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)98
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm千代田通商
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1375使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル 千代田通商タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル千代田通商(1件のレビュー)
649税込714
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm千代田通商
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1133使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)293
マルチスパイラル 6mm/使用範囲2350mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲2350mm千代田通商
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数40最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2350使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)780
マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm千代田通商
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2155使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
マルチスパイラル 6mm/使用範囲888mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲888mm千代田通商
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)888使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)195
マルチスパイラル 6mm/使用範囲2108mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲2108mm千代田通商
6,578税込7,236
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2108使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)683
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1620mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1620mm千代田通商
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1620使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)488
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1180mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1180mm千代田通商
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1180使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm千代田通商
4,665税込5,132
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1960使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm千代田通商
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1863使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1765mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1765mm千代田通商
4,138税込4,552
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1765使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)455
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1440mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1440mm千代田通商
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1440使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)520
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1700mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1700mm千代田通商
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1700使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)650
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1570mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1570mm千代田通商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1570使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)390
マルチスパイラル 6mm/使用範囲790mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲790mm千代田通商
5,698税込6,268
1個
欠品中
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3527材質(本体)ポリウレタン質量(g)95使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)790使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)130
マルチスパイラル 6mm/使用範囲985mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲985mm千代田通商
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3528材質(本体)ポリウレタン質量(g)133.7使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)985使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)195
マルチスパイラル 6mm/使用範囲595mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲595mm千代田通商
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3535材質(本体)ポリウレタン質量(g)56.3使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)595使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
マルチスパイラル 6mm/使用範囲920mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲920mm千代田通商
9,545税込10,500
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)920使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)260
ks-63特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ks-63