カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • HAMILeX(ハミレックス)(12)
  • イトーキ(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • 椿本チエイン(3)
  • TRUSCO(2)
  • 日研工作所(2)
  • ユタカメイク(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 佐野屋産業(2)
  • ELPA(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホンダ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-82」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    ¥2,110~税込¥2,321~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm

    千代田通商
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm

    千代田通商
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1750使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1840mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1840mm

    千代田通商
    ¥18,842~税込¥20,726~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部質量(kg)2材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1840使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)720
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲2088mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲2088mm

    千代田通商
    ¥6,297~税込¥6,927~
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2088使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)675
ホースカテゴリ