カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- Panasonic(パナソニック)(9)
- DIA(7)
- イマオコーポレーション(6)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
- NSK(日本精工)(3)
- CKD(3)
- コガネイ(2)
- シヤチハタ(2)
- フジプラ(2)
- アートナップ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コクヨ(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- ニューストロング販売(1)
- プロスター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ps103」の検索結果

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm
千代田通商¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷から4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)2434使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)678