カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(2)
  • SMC(130)
  • ERECTA(エレクター)(113)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](31)
  • リスパック(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • XP POWER(24)
  • マリンテック(22)
  • NSK(日本精工)(21)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
  • TRUSCO(12)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • NETGEAR(11)
  • コガネイ(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • SVS-VISTEK(10)
  • リンテックサインシステム(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps12」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商

    スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ

    千代田通商(4件のレビュー)
    3,076税込3,384
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
    最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲908mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲908mm

    千代田通商
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)908使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)203
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲805mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲805mm

    千代田通商
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)805使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)135
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm

    千代田通商
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3818質量(kg)1透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空芯数7コイル径(mm)145最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm

    千代田通商
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1920mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1920mm

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1920使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)608
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1615mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1615mm

    千代田通商
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3584質量(kg)2透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1615使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)108最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1413mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1413mm

    千代田通商
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1413使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1210mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1210mm

    千代田通商
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1210使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲2425mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲2425mm

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)2425使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)675
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲2020mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲2020mm

    千代田通商
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)2020使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1480mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1480mm

    千代田通商
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部質量(kg)3材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
  • マルチスパイラル 12mm/使用範囲1715mm 千代田通商

    マルチスパイラル 12mm/使用範囲1715mm

    千代田通商
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3330透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)391.1内径(Φmm)8使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1715使用流体圧縮空気、真空芯数2コイル径(mm)67最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
ホースカテゴリ