カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(110)
  • JAPANNEXT(77)
  • ATEN(69)
  • リスパック(46)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(45)
  • 黒田精工(44)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
  • JAE(日本航空電子工業)(40)
  • サンワサプライ(39)
  • 三菱電機(35)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(35)
  • TRUSCO(33)
  • StarTech.com(32)
  • GB[制御機器](29)
  • コガネイ(28)
  • シヤチハタ(27)
  • エスコ(26)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(26)
  • IDEC(和泉電気)(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガフロー 千代田通商メガフロー千代田通商(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2接続方式ワンタッチ式形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~60接続ねじ種類R
メガフロー手動パージタイプ R1/4 千代田通商メガフロー手動パージタイプ R1/4千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種類カプラ二面幅H(mm)22ねじ径TR1/4寸法A(mm)88.2寸法B(mm)53.7寸法C(Φmm)28寸法D(mm)28.5寸法L(mm)82.2寸法R(mm)40.5質量(g)272トラスコ品番808-2399
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2