カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • トップ工業(5)
  • サンワサプライ(3)
  • 重松製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ダイレオ(2)
  • アズワン(1)
  • KTC(1)
  • コガネイ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 廣杉計器(1)
  • マヤ工業(1)
  • エンプレイス(1)
  • パシャバチェ(1)
  • 名取製作所(1)
  • レストランサプライ(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps420」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)千代田通商(2件のレビュー)
1,986税込2,185
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)ポリウレタン使用流体圧縮空気、真空芯数2使用温度範囲-5~60℃透明、青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)350
マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm千代田通商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1045使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1088mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1088mm千代田通商
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
関連キーワード
ホースカテゴリ