カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • オーム電機(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • ミツヤ(5)
  • イスカル(4)
  • ELPA(4)
  • サンコーテクノ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 日研工作所(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • 若井産業(3)
  • リスパック(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • KSフィルター(3)
  • スリーピース(3)
  • ATEN(3)
  • イマオコーポレーション(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps45」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商

    ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)

    千代田通商(2件のレビュー)
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
    透明、青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空芯数2最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)350
  • タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル 千代田通商

    タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル

    千代田通商(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲563mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲563mm

    千代田通商
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)563使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲572mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲572mm

    千代田通商
    6,098税込6,708
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)572使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)86
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1690使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲529mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲529mm

    千代田通商
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3526透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)41.8内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)529使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)43
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲465mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲465mm

    千代田通商
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番808-3463透明、青、ライトグリーン材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)565使用流体圧縮空気、真空芯数3コイル径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
関連キーワード
ホースカテゴリ