カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(3)
  • SMC(270)
  • ERECTA(エレクター)(200)
  • 黒田精工(128)
  • イトーキ(81)
  • 鹿島化学金属(UKB)(31)
  • エスコ(28)
  • リスパック(27)
  • コガネイ(26)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • KTC(19)
  • ジョイクラフト(18)
  • TRUSCO(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • SWAGE-LINE(17)
  • NETGEAR(17)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • JAE(日本航空電子工業)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps6」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商

    ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)

    千代田通商(2件のレビュー)
    2,586税込2,845
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
    透明、青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空芯数2最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)350
  • メガフロー 千代田通商

    メガフロー

    千代田通商(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
    形状ストレート材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気接続ねじ種類R
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm

    千代田通商
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)660使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)130
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲645mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲645mm

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)645使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)98
  • タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル 千代田通商

    タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル

    千代田通商(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm

    千代田通商
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1375使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm

    千代田通商
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2155使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm

    千代田通商
    4,665税込5,132
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1960使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲2350mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲2350mm

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数40最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2350使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)780
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲888mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲888mm

    千代田通商
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)888使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)195
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲2108mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲2108mm

    千代田通商
    6,578税込7,236
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2108使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)683
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1620mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1620mm

    千代田通商
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1620使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)488
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1180mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1180mm

    千代田通商
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1180使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm

    千代田通商
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1133使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)293
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm

    千代田通商
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1863使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1765mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1765mm

    千代田通商
    4,138税込4,552
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1765使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)455
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1440mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1440mm

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1440使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)520
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1700mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1700mm

    千代田通商
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1700使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)650
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1570mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1570mm

    千代田通商
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1570使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)390
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲790mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲790mm

    千代田通商
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3527透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)95内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)790使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)130
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲985mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲985mm

    千代田通商
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3528透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)133.7内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)985使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)195
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲595mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲595mm

    千代田通商
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3535透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)56.3内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)595使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲920mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲920mm

    千代田通商
    9,545税込10,500
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)920使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)260