カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- メディアカバーマーケット(15)
- OSG(オーエスジー)(12)
- TRUSCO(11)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
- MARWI(11)
- エスコ(10)
- コガネイ(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- イシハシ精工(9)
- CKD(9)
- KTC(7)
- SKC(7)
- SP忠男(7)
- 本多電子(HONDEX)(7)
- 日研工作所(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ミツヤ(6)
- XP POWER(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ps8」の検索結果

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥2,048~税込¥2,253~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm
千代田通商¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm
千代田通商¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1750使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 8mm/使用範囲940mm
千代田通商¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)180
マルチスパイラル 8mm/使用範囲738mm
千代田通商¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)738使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)135
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1210mm
千代田通商¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1210使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
マルチスパイラル 8mm/使用範囲760mm
千代田通商¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)760使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)180
マルチスパイラル 8mm/使用範囲670mm
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)670使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)90
マルチスパイラル 8mm/使用範囲2020mm
千代田通商¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2020使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
マルチスパイラル 8mm/使用範囲2560mm
千代田通商¥6,318~税込¥6,950~1個翌々日出荷から4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数40最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2560使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)720
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1840mm
千代田通商¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部質量(kg)2材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1840使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)720
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1413mm
千代田通商¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1413使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1120mm
千代田通商¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1120使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)360
マルチスパイラル 8mm/使用範囲2088mm
千代田通商¥6,324~税込¥6,956~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2088使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)675
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1075mm
千代田通商¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1075使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
マルチスパイラル 8mm/使用範囲2830mm
千代田通商¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2830使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)810
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲4m ライトグリーン
千代田通商¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4757材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう色ライトグリーン質量(g)280内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
マルチスパイラル 8mm/使用範囲2290mm
千代田通商¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2290使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)630
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲8m ライトグリーン
千代田通商¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4759材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう色ライトグリーン質量(g)460内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン
千代田通商¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4758材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう色ライトグリーン質量(g)370内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン
千代田通商¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4756材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう色ライトグリーン質量(g)190内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4