カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- INAX(LIXIL)(12)
- MUELLER ELECTRIC(4)
- ダイヤトレンド(4)
- サンケーキコム(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 日研工作所(1)
- パイロット(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- WAKO(和光商事)(1)
- 近江屋ロープ(1)
- MTC(1)
「pu4m」の検索結果
特価

ハイコックソケットホース継手タイプ 4mmX6mm
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番808-2921形状ソケット質量(g)63.5使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)53.5寸法B(mm)11ホース内径(Φmm)4使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)6二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)12