カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • BIGM(丸山製作所)(261)
  • CKD(84)
  • ニッセイ(67)
  • ケナメタル(24)
  • タンガロイ(24)
  • イスカル(21)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
  • MAD MAX(マッドマックス)(19)
  • omron(オムロン)(18)
  • 富士電機(18)
  • TRUSCO(16)
  • 山洋電気(16)
  • サンドビック(14)
  • トックベアリング(TOK)(14)
  • R&G RACING PRODUCTS(14)
  • 協育歯車(13)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(13)
  • HEIDON(新東科学)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r20m」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • TEタッチチューブ (20m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (20m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm 千代田通商

    エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm

    千代田通商
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(20m)
    当日出荷から7日以内出荷
    TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
    材質ポリウレタン質量(kg)0.076/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)8
  • メガエルフレックスチューブ 千代田通商

    メガエルフレックスチューブ

    千代田通商
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。 ダウンサイジングが可能。 水配管の冷却効果改善が期待できます。 耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。 経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。 軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。 インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。 スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。
    用途圧縮空気、工業用水、真空等に適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
  • ALEチューブ 6mm/20m巻 千代田通商

    ALEチューブ 6mm/20m巻

    千代田通商
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.053/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)6
  • ALEチューブ 8mm/20m巻 千代田通商

    ALEチューブ 8mm/20m巻

    千代田通商
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.08/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)8
  • エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm 千代田通商

    エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm

    千代田通商
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(20m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
    材質ポリウレタン質量(kg)0.132/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)12
  • ALEチューブ 12mm/20m巻 千代田通商

    ALEチューブ 12mm/20m巻

    千代田通商
    ¥20,980税込¥23,078
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.14/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)12
  • ALEチューブ 10mm/20m巻 千代田通商

    ALEチューブ 10mm/20m巻

    千代田通商
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)10
  • エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 10mm 千代田通商

    エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 10mm

    千代田通商
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(20m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
    材質ポリウレタン質量(kg)0.103/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)10
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン色灰長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • CTPカバーチューブ 10mm/20m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 10mm/20m巻

    千代田通商
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(20m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)10
  • CTPカバーチューブ 6mm/20m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 6mm/20m巻

    千代田通商
    ¥9,298税込¥10,228
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.055/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
  • CTPカバーチューブ 8mm/20m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 8mm/20m巻

    千代田通商
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.0825/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
  • タッチチューブTP 千代田通商

    タッチチューブTP

    千代田通商
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • CTPカバーチューブ 12mm/20m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 12mm/20m巻

    千代田通商
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.145/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
  • メガタッチチューブ 4mmX20m 赤 千代田通商

    メガタッチチューブ 4mmX20m 赤

    千代田通商
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-2406材質ポリウレタン色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 6mm/20m 赤 千代田通商

    メガタッチチューブ 6mm/20m 赤

    千代田通商
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-4465材質ポリウレタン色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 8mm/20m 赤 千代田通商

    メガタッチチューブ 8mm/20m 赤

    千代田通商
    ¥3,698税込¥4,068
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4532材質ポリウレタン色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 12mm/20m 赤 千代田通商

    メガタッチチューブ 12mm/20m 赤

    千代田通商
    ¥7,798税込¥8,578
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-4514材質ポリウレタン色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 10mm/20m 赤 千代田通商

    メガタッチチューブ 10mm/20m 赤

    千代田通商
    ¥5,398税込¥5,938
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4502材質ポリウレタン色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • TE-AF型スパッタチューブ R(赤)8mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ R(赤)8mm/20m

    千代田通商
    ¥7,798税込¥8,578
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4132材質ポリウレタン質量(kg)0.74色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ R(赤)10mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ R(赤)10mm/20m

    千代田通商
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4103材質ポリウレタン質量(kg)1.1色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ R(赤)6mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ R(赤)6mm/20m

    千代田通商
    ¥5,098税込¥5,608
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4120材質ポリウレタン質量(kg)0.38色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
  • TE-AF型スパッタチューブ R(赤)12mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ R(赤)12mm/20m

    千代田通商
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(20m)
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4118材質ポリウレタン質量(kg)1.52色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
ホースカテゴリ