カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- ウェルチ・アレン(14)
- 三菱マテリアル(13)
- ナカオアルミ(12)
- TRUSCO(10)
- SWAGE-LINE(9)
- サンコーテクノ(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- セイコーインスツル(6)
- ネグロス電工(5)
- 七星科学研究所(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 日野自動車(4)
- 日研工作所(3)
- いけうち(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- KSフィルター(3)
- 大阪魂(3)
- オイレス工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s445」の検索結果
特価

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1948mm
千代田通商¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1948使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)774
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1853mm
千代田通商¥4,139~税込¥4,553~1個翌々日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1853使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)581
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1560mm
千代田通商¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3525色透明、青、ライトグリーン、緑材質(本体)ポリウレタン質量(g)235.2内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1560使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1561mm
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3338色透明、青材質(本体)ポリウレタン質量(g)74.1内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1561使用流体圧縮空気、真空芯数2コイル径(mm)21最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387