カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(2)
- SMC(33)
- アサ電子工業(18)
- ダイヤトレンド(16)
- スバル(14)
- 岩田製作所(13)
- NOK(13)
- PLUS(プラス)[文具](12)
- TOTO(11)
- エスコ(10)
- KANA(片山チエン)(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- ナブテスコサービス(10)
- SecuSTATION(10)
- フォーク(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 未来工業(8)
- nexperia(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc1-6」の検索結果

タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ
千代田通商(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)黒
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ
千代田通商¥899税込¥9891個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)黒
タッチコネクターファイブスピードコントローラα
千代田通商(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から6日以内出荷安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)
千代田通商(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)
千代田通商¥929~税込¥1,022~1個当日出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境制御方式メーターアウト
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト
千代田通商¥3,798税込¥4,1781個当日出荷難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa使用流体空気
フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から5日以内出荷滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境制御方式メーターアウト