カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- REALFORCE(6)
- CKD(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- RS PRO(4)
- ラスタバナナ(4)
- ダイニチ工業(3)
- Vesrah(3)
- TRW(3)
- 沖データ(OKI)(2)
- omron(オムロン)(2)
- 重松製作所(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ミドリ安全(2)
- ハリケーン(2)
- brembo(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イマオコーポレーション(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sc3r」の検索結果

タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ
千代田通商(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)黒
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)黒
タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)
千代田通商(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
タッチコネクターファイブスピードコントローラα
千代田通商(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト
千代田通商¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から9日以内出荷難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂)
千代田通商¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から5日以内出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60