カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- ParkerTAIYO(1)
- ツボサン(1)
- ニューストロング販売(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- パイオニア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「scw010」の検索結果

タッチコネクターファイブスピードコントローラα
千代田通商(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β
千代田通商(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)白
タッチコネクター5/スピードコントローラー白
千代田通商¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。材質(本体)SUS303/樹脂流体圧縮空気/水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1制御方向メーターアウト色(本体)白