カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(1)
- SMC(12)
- PISCO(ピスコ)(5)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 十川産業(1)
- SK11(1)
「smc tu1065b」の検索結果

タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)
千代田通商(23件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水