カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(1)
- 十川産業(14)
- 十川ゴム(2)
- サカエ(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 八興(1)
- リガルジョイント(1)
- SK11(1)
- ウエル(1)
- カナフジ電工(1)
「togawa mega」の検索結果
特価

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)
千代田通商(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気流体温度(℃)-5~60材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)
千代田通商(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気流体温度(℃)-5~60
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)
千代田通商¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60
メガフローX メガホース用
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷トラスコ品番808-4423質量(g)97適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17