カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(71)
- KYOCERA AVX(68)
- ParkerTAIYO(49)
- STMicro(45)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(42)
- AVX(35)
- SMC(33)
- イマオコーポレーション(28)
- Texas Instruments(23)
- 三木プーリ(19)
- AMPHENOL(19)
- エレコム(17)
- 東芝(16)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- サンドビック(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- ナンシン(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tp-s」の検索結果

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥2,048~税込¥2,253~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
超軽量スパイラルホース
千代田通商¥2,498税込¥2,7481本当日出荷高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。用途各種エア配管稼動部トラスコ品番376-1746全長(mm)675色ライトグリーン材質(本体)高弾性ポリウレタン質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8長さL(mm)675外径(Φmm)7接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル部(mm)275使用範囲(m)4.0コイル径(mm)47継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
超軽量スパイラルホース (ブローガン付)
千代田通商(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1754色ライトグリーン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60質量(g/セット)288最大使用寸法(m)4継手R1/4・C4P-5H-S
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m
千代田通商¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。用途各種エア配管、エアツールに仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4277材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮全長(mm)840色黄質量(g)900長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体圧縮空気使用範囲(m)4コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)240
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲4m ライトグリーン
千代田通商¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4757材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう色ライトグリーン質量(g)280内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m
千代田通商¥18,980税込¥20,8781個当日出荷耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。用途各種エア配管、エアツールに仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4279材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮全長(mm)1170質量(kg)2色黄長さ(m)8使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体圧縮空気使用範囲(m)8コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)570
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m
千代田通商¥7,999税込¥8,7991個当日出荷耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。用途各種エア配管、エアツールに仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4276材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮全長(mm)720色黄質量(g)580長さ(m)2使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)2000ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体圧縮空気使用範囲(m)2コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)120
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m
千代田通商¥14,980税込¥16,4781個当日出荷耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。用途各種エア配管、エアツールに仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4278材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮全長(mm)1000質量(kg)1色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16使用流体圧縮空気使用範囲(m)6コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)400
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン
千代田通商¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4758材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう色ライトグリーン質量(g)370内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン
千代田通商¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4756材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう色ライトグリーン質量(g)190内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲8m ライトグリーン
千代田通商¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4759材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう色ライトグリーン質量(g)460内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
マルチフラットチューブ 4mm/20m巻
千代田通商¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)翌々日出荷から10日以内出荷用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ3れん 6mm/20m巻
千代田通商¥12,980税込¥14,2781巻(20m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3506材質ポリウレタン質量(kg)1.14色透明/青/ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ 12mm/20m巻
千代田通商¥49,980税込¥54,9781巻(20m)翌々日出荷タッチチューブを平らに溶着しています。用途各種エア配管トラスコ品番541-9191材質ポリウレタン質量(kg)6.08色透明/青/ライトグリーン/緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ 10mm/20m巻
千代田通商¥37,980税込¥41,7781巻(20m)翌々日出荷タッチチューブを平らに溶着しています。用途各種エア配管トラスコ品番808-3623材質ポリウレタン質量(kg)4.4色透明/青/ライトグリーン/緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ3連 8mm/20m巻
千代田通商¥19,980税込¥21,9781巻(20m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3507材質ポリウレタン質量(kg)2.22色透明/青/ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ3れん 6mm/100m巻
千代田通商¥63,980税込¥70,3781巻(100m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番541-9158材質ポリウレタン質量(kg)5.7色透明/青/ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ 6mm/100m巻
千代田通商¥88,980税込¥97,8781巻(100m)翌々日出荷タッチチューブを平らに溶着しています。用途各種エア配管トラスコ品番541-9212材質ポリウレタン質量(kg)7.6色透明/青/ライトグリーン/緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ 8mm/20m巻
千代田通商¥26,980~税込¥29,678~1巻(20m)翌々日出荷用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ 6mm/20m巻
千代田通商¥17,980~税込¥19,778~1巻(20m)翌々日出荷から10日以内出荷用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ3連 4mm/100m巻
千代田通商¥47,980税込¥52,7781巻(100m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番541-9140材質ポリウレタン質量(kg)3.3色透明/青/ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ 4mm/100m巻
千代田通商¥66,980~税込¥73,678~1巻(100m)翌々日出荷から10日以内出荷用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ100m 4mm×10本
千代田通商¥189,800税込¥208,7801巻(100m)3日以内出荷タッチチューブを平らに溶着しています。用途各種エア配管トラスコ品番541-8976材質ポリウレタン質量(kg)11色透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ3連 4mm/20m巻
千代田通商¥9,498税込¥10,4481巻(20m)7日以内出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3505材質ポリウレタン質量(kg)0.66色透明/青/ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ20m 4mm×10本
千代田通商¥36,980税込¥40,6781巻(20m)10日以内出荷タッチチューブを平らに溶着しています。用途各種エア配管トラスコ品番808-3125材質ポリウレタン質量(kg)2.2色透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性