カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(4)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
  • YAMAHA(ヤマハ)(51)
  • タジマツール(TJMデザイン)(31)
  • ニッサン(29)
  • PISCO(ピスコ)(26)
  • 東芝(16)
  • 日東工器(15)
  • ノーブランド(15)
  • タンガロイ(14)
  • TRUSCO(13)
  • ホンダ(13)
  • CKD(12)
  • TOSTEM(LIXIL)(11)
  • SEMTECH(10)
  • KTC(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ROLINE(7)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp04」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • タッチチューブTP 千代田通商

    タッチチューブTP

    千代田通商
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • TPタッチチューブ(耐油タイプ) 千代田通商

    TPタッチチューブ(耐油タイプ)

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
    トラスコ品番158-9385材質ポリウレタン内径(Φmm)2.5全長(m)20外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • マルチフラットチューブ 4mm/20m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 4mm/20m巻

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1巻(20m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ 4mm/100m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 4mm/100m巻

    千代田通商
    66,980税込73,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ3連 4mm/100m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ3連 4mm/100m巻

    千代田通商
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番541-9140材質ポリウレタン質量(kg)3.3透明/青/ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ 8mm/20m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 8mm/20m巻

    千代田通商
    26,980税込29,678
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ 12mm/20m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 12mm/20m巻

    千代田通商
    49,980税込54,978
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    タッチチューブを平らに溶着しています。
    用途各種エア配管トラスコ品番541-9191材質ポリウレタン質量(kg)6.08透明/青/ライトグリーン/緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ 10mm/20m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 10mm/20m巻

    千代田通商
    37,980税込41,778
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    タッチチューブを平らに溶着しています。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3623材質ポリウレタン質量(kg)4.4透明/青/ライトグリーン/緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ 6mm/20m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 6mm/20m巻

    千代田通商
    17,980税込19,778
    1巻(20m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ 6mm/100m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ 6mm/100m巻

    千代田通商
    88,980税込97,878
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    タッチチューブを平らに溶着しています。
    用途各種エア配管トラスコ品番541-9212材質ポリウレタン質量(kg)7.6透明/青/ライトグリーン/緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ100m 4mm×10本 千代田通商

    マルチフラットチューブ100m 4mm×10本

    千代田通商
    189,800税込208,780
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    タッチチューブを平らに溶着しています。
    用途各種エア配管トラスコ品番541-8976材質ポリウレタン質量(kg)11透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ3連 4mm/20m巻 千代田通商

    マルチフラットチューブ3連 4mm/20m巻

    千代田通商
    9,498税込10,448
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3505材質ポリウレタン質量(kg)0.66透明/青/ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチフラットチューブ20m 4mm×10本 千代田通商

    マルチフラットチューブ20m 4mm×10本

    千代田通商
    36,980税込40,678
    1巻(20m)
    10日以内出荷
    タッチチューブを平らに溶着しています。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3125材質ポリウレタン質量(kg)2.2透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
関連キーワード
tpgt160404特集