カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- 椿本チエイン(2)
- 東レプラスチック精工(2)
- 松尾電器産業(2)
- SMC(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- モリ工業(1)
- 友屋(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- VISHAY(1)
- ナリカ(1)
- ピクトリコ(1)
- リンテックサインシステム(1)
- 日豊産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tps管」の検索結果

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100