カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- TRUSCO(6)
- ParkerTAIYO(1)
- TDT(田野井)(1)
- トンボ鉛筆(1)
- 日研工作所(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 角利(角利産業)(1)
- MIKASA (ミカサ)(1)
- コンサス(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
「tps25」の検索結果

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,005~税込¥1,106~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100