カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ws804gr」の検索結果
特価

ストロングスパイラル
千代田通商(1件のレビュー)¥2,700税込¥2,9701本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)30使用圧力(MPa)0.8色グレーホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60継手G1/4