カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(983)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(642)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(538)
  • オフィスサプライ(1,228)
  • オフィス家具/清掃用品(138)
  • 切削工具・研磨材(781)
  • 測定・測量用品(422)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1,545)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(52)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,400)
  • メカニカル部品/機構部品(8,361)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13,670)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(166)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2,425)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(454)
  • 自動車用品(103)
  • バイク用品(158)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(191)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(39)
  • 農業資材・園芸用品(4)
  • 医療・介護用品(1,938)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 住商モンブラン
  • モノタロウ(5,953)
  • BIGM(丸山製作所)(66,077)
  • Kawasaki(43,865)
  • MAZDA(マツダ)(216,534)
  • Panasonic(パナソニック)(29,020)
  • SMC(201,271)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(69,065)
  • スズキ(71,146)
  • スバル(50,567)
  • トヨタ(140,047)
  • ニッサン(87,649)
  • ホンダ(562,516)
  • ミツビシ(138,012)
  • メディアカバーマーケット(41,482)
  • 三菱ふそう(209,487)
  • 大阪魂(26,734)
  • 日野自動車(47,241)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24,980)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(76)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(94)
商品レビュー
  • 以上(250)
  • 以上(296)
  • 以上(317)
  • 以上(339)
価格
  • 1,500円以下(6,859)
  • 1,500-10,000円(24,484)
  • 10,000-50,000円(5,569)
  • 50,000-100,000円(562)
  • 100,000円以上(191)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
37,238件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 頭巾帽子 住商モンブラン
    グリーン
    ブルー
    ホワイト

    頭巾帽子

    住商モンブラン(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、マジックテープ調節式種類フルフード混率(%)ポリエステル75%・綿25%、吸汗ニット:ポリエステル100%機能制電素材生地制電交織ポプリン性別男女兼用
  • 八角帽子たれ付 住商モンブラン

    八角帽子たれ付

    住商モンブラン(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様メッシュ、ゴム色白種類たれ付混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%機能抗菌加工(○157対応)、制電素材生地制電単糸ツイル性別男女兼用
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュ八角帽子たれ付 男女兼用 住商モンブラン

    メッシュ八角帽子たれ付 男女兼用

    住商モンブラン(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様ダブルメッシュ、メッシュ、ゴム色白種類たれ付混率(%)ポリエステル100%機能通気性生地メッシュ性別男女兼用
  • 天メッシュ八角帽子 エコ 住商モンブラン
    ブルー
    グリーン
    ピンク
    ホワイト

    天メッシュ八角帽子 エコ

    住商モンブラン(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    幅広い作業環境でお使い頂ける着脱簡単な帽子タイプ。 もちろん毛髪混入などを防ぐ機能も兼ね備えています。 毛髪落下を防ぎ、耳を覆っていても聞き取りやすいメッシュ素材で着用時のムレも防ぎます。 垂れ下部分にゴムを入れることで毛髪にフィットしてしっかりと覆い、異物混入を防ぎます。
    サイズフリー種類メッシュケープ付エコマーク認定認定混率(%)帽子部:ポリエステル100、メッシュ部:ポリエステル100生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合適合頭囲(cm)58~64(マジックテープ式)性別男女兼用エコマーク認定番号19 103 018
  • キャップたれ付 住商モンブラン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    キャップたれ付

    住商モンブラン(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    塩素消毒に強くきれいな発色が長持ちするたれ付きキャップ。 塩素消毒や工業洗濯に強いタフな素材を使用した、たれ付キャップ。 キャップのサイドに取り付けられたマスク掛けで、耳が痛くなるのを防ぎます。 形態安定性に優れたシリコン素材のツバ芯で型崩れを防止。 ベルトスライドイン仕様で、アジャスター調節後のひもの先をすっきり入れ込めます。 髪をすっぽり包み込む、毛髪落下防止ネット(たれ)付きの帽子です。
    サイズフリー
  • RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRO

    RS Pro ドライバセット 11個 精密

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンパー 男女兼用 長袖 住商モンブラン

    ジャンパー 男女兼用 長袖

    住商モンブラン(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様セミオートマチックコイルファスナー、フライス仕様(袖口)、内ポケット付色白混率(%)ポリエステル75%、綿25%機能制電素材生地制電交織ポプリン性別男女兼用袖丈長袖
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(1000個)
    当日出荷
    カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
    仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • エプロン 住商モンブラン
    グリーン
    ブルー
    オレンジ
    ゴールド
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    +1

    エプロン

    住商モンブラン(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    肩ひもがずれにくい首掛けタイプの撥水カラーエプロン。
    サイズフリー幅(cm)97混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)80機能撥水加工グリーン購入法適合性別男女兼用
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • キャップたれ付 住商モンブラン
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    レッド

    キャップたれ付

    住商モンブラン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様後ろマジックテープ調節式材質ウエザー(PETボトル再生繊維)サイズフリー質量(g)77混率(%)ポリエステル100%機能撥水加工頭囲(cm)56~62グリーン購入法適合
  • 八角帽子 住商モンブラン

    八角帽子

    住商モンブラン(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    色白サイズフリー種類ツバ付混率(%)ポリエステル65%、綿35%機能抗菌加工(○157対応)、制電素材生地制電単糸ツイル適合頭囲(cm)56~64性別男女兼用
  • RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRO

    RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池

    RS PRO
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 衛生キャップ 住商モンブラン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    衛生キャップ

    住商モンブラン(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広い作業環境でお使いいただける着脱簡単な帽子タイプ。 もちろん毛髪混入などを防ぐ機能も兼ね備えています。 毛髪落下を防ぎ、耳を覆っていても聞き取りやすいメッシュ素材。 着用時のムレも解消します。 垂れ下部分にゴムを入れることで毛髪にフィットしてしっかりと覆い、異物混入を防ぎます。
    種類ツバ付混率(%)帽子部:ポリエステル65・綿35、メッシュ部:ポリエステル100機能抗菌加工(○157対応)生地ポプリン性別男女兼用
  • エプロン 住商モンブラン
    グリーン
    オレンジ
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト
    レッド

    エプロン

    住商モンブラン(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    水や油汚れに強く、汚れが付着しにくいリップガードエプロン。
    サイズフリー幅(cm)75混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)84機能耐久防汚加工、制電素材性別男女兼用
  • パンツ 男女兼用 裾フライス 住商モンブラン
    グリーン
    ブルー
    ホワイト

    パンツ 男女兼用 裾フライス

    住商モンブラン
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
    仕様ウエストは脇ゴム仕様。はき心地ゆったりツータック。フライス仕様(パンツ)、内ポケット付混率(%)ポリエステル80%、綿20%機能制電素材生地制電交織ツイル性別男女兼用
  • 調理衣 メンズ 半袖 住商モンブラン

    調理衣 メンズ 半袖

    住商モンブラン
    ¥2,998税込¥3,298
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポプリン色白タイプメンズ混率(%)ポリエステル65、綿35加工抗菌(O157対応)
  • レディス帽 住商モンブラン

    レディス帽

    住商モンブラン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様折れにくい織芯、メッシュ、ゴム色白サイズフリー種類ツバ付混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%機能抗菌加工(○157対応)生地ポプリン
  • RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • ショート頭巾帽子 エコ 住商モンブラン
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    ショート頭巾帽子 エコ

    住商モンブラン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、マジックテープ調節式種類ショートフードエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別男女兼用エコマーク認定番号19 103 018
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007 RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1リール(25m)ほか
    当日出荷
    種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20
  • パンツ 男女兼用 住商モンブラン

    パンツ 男女兼用

    住商モンブラン(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    住商モンブランの黒パンツ、男女兼用ですっきりとしたシルエットにこだわったパンツです。 通気性・ストレッチ性・イージーケア性に優れているので、いつも快適な履き心地でオールシーズン着用できます。 SSS~Sサイズはウエストノータック仕様で足が長く見える美脚シルエットです。 Mサイズ以上はウエストワンタック仕様で履き心地がよく、すっきりとしたシルエットです。 素材はポリエステル100%。飲食店のホールやキッチン、ホテルなどあらゆるシーンに着用できるおすすめのパンツです。
    用途作業パンツ材質ポリエステル100%色黒性別男女兼用
  • レディス帽 エコ 住商モンブラン
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    レディス帽 エコ

    住商モンブラン(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様折れにくい織芯、メッシュ、ゴムサイズフリー種類ツバ付エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別レディスエコマーク認定番号19 103 018
  • エプロン 兼用 住商モンブラン
    グリーン
    ブルー
    オレンジ
    ピンク
    レッド
    イエロー
    ブラウン
    +2

    エプロン 兼用

    住商モンブラン
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    名札ループ、片側マチポケット、肩ひも通しループにより、より使いやすく進化したベーシックな胸当てエプロン。17色のカラーバリエーションをご用意。
    サイズF混率(%)ポリエステル100生地ウェザー(PETボトル再生繊維)
  • 中前掛 住商モンブラン

    中前掛

    住商モンブラン(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1着
    当日出荷
    スタイルに合わせて選べる、風格漂う前掛け。
    色白サイズフリー混率(%)綿100%素材カツラギ前中心丈(cm)53(ヒモ幅部分含む)
  • 厨房シューズ 先芯入り 住商モンブラン
    ブラック
    ホワイト

    厨房シューズ 先芯入り

    住商モンブラン(3件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    つま先に軽量樹脂芯を内蔵し安全性を重視した軽量シューズ。 調理場の水・油に対して「滑りにくさ」を追求した特殊デザインの靴底を使用。 軽量で疲れにくく、履き心地の良いクッション性。 ゆったり履ける3Eサイズ。 安全性を重視し、つま先を軽量ABS樹脂先芯で強化しています。 (JIS T8101 L級に対応)
    形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(底部)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 天メッシュ八角帽子たれ付 住商モンブラン

    天メッシュ八角帽子たれ付

    住商モンブラン(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様頭頂部メッシュ、メッシュ、ゴム色白サイズフリー種類たれ付混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、通気性生地制電単糸ツイル適合頭囲(cm)58~64性別男女兼用
  • ジャンパー 男女兼用 長袖 住商モンブラン
    グリーン
    ブルー
    ホワイト

    ジャンパー 男女兼用 長袖

    住商モンブラン(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    より異物混入防止効果が高いHACCP仕様
    仕様セミオートマチックコイルファスナー、インナーカバー(腰ネット・スナップ留め)、袖口ネット(長袖対応)、フライス仕様(袖口)、内ポケット付タイプ男女兼用混率(%)表地:ポリエステル75・綿25、裏地:ポリエステル100性別男女兼用袖丈長袖
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ

    RS PRO
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃色黄種類プラグ基準規格ANSI熱電対KタイプRoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)4アクセサリタイプ熱電対コネクタコネクタサイズミニチュアコネクタタイプフラットピン最大動作温度(℃)220最小動作温度(℃)-35
  • RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    仕様接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)34取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160