パネフリ工業
パネフリ工業のページです。パネフリ工業は、物流/保管/梱包用品/テープ、建築金物・建材・塗装内装用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | パネフリ工業株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒617-0831 京都府長岡京市一里塚2番11号 |
|---|
パネフリ工業(21件のレビュー)当日出荷
かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に長さ(m)2材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
パネフリ工業(18件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト!
キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます!
室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
パネフリ工業(8件のレビュー)当日出荷
日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。
パネフリ工業(1件のレビュー)当日出荷
お好みの大きさにカットして貼るだけでフローリングのキズ補修が出来ます。
摩耗に強く耐久性に優れています。
一般的なフローリング部材一枚と同じ幅のサイズなので使いやすさ抜群です。
パネフリ工業(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト!
キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます!
室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
パネフリ工業(3件のレビュー)当日出荷
化粧板などのネジ穴を隠すカバーシールです。粘着剤付き(シールタイプ)なので、貼りつけが簡単です。ねじ穴やくぎ穴をふさぐので装飾性が高まります。
材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、台紙:紙寸法(Φmm)14
パネフリ工業(9件のレビュー)当日出荷
グレープフルーツ種子抽出物で、しつこいコケを素早く消します。
外壁などに染みついた頑固なコケにスプレーするだけ!
コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。
化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。
コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。
石垣や墓石などに着くコケ状のシミ=地衣類に対しても駆除効果を発揮します。
水を吸うとゼリー状となり、乾燥するとノリ・ワカメ状になる厄介なイシクラゲ(ネンジュモ)に対しても駆除効果を発揮します。
用途敷地内のコケに。タイル外壁のコケに。コンクリートのコケに。使用方法1.消したいコケに向け、コケ全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。壁面のコケ染み程度はこれだけで消えます。2.数時間から2日後にはコケが消え始めます。変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。3.数ミリ~数センチまで伸びたコケに対してスプレーした場合、枯れたコケが立枯状態で残ってしまいます。一旦取り除いてからスプレーすることで再発生が効果的に抑制できます。原材料グレープフルーツ種子抽出物(GSE)適合作物コケ全般適合雑草コケ全般(ゼニゴケを除く)、イシクラゲ、地衣類農耕地/非農耕地非農耕地用
パネフリ工業(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
パネフリ工業当日出荷から5日以内出荷
本革のような質感のフェイクレザーシートです。雑貨のデコレーション、家具の補修のリメイクに使用できます。好きな大きさに切って貼るだけです。雑貨や家具のデコレーション、補修にお使いください。
材質基材/塩ビシート、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙寸法(mm)297×420
パネフリ工業(7件のレビュー)当日出荷
化学合成物質ゼロ
頑固なゼニゴケにスプレーするだけ
用途コク駆除用成分乳酸、酢酸、グレープフルーツ種子抽出物(GSE)適合作物コケ全般、いしくらげ散布量50~100ml/m2農耕地/非農耕地非農耕地用
パネフリ工業(3件のレビュー)当日出荷
美しい仕上がり! 簡単便利! 化粧テープをカットするのに最適! カッターの刃が手に触れないので安全!
小さいのに切れ味抜群! 両刃になっているので、左右どちらに引いても切れます!
色黒幅(mm)70高さ(mm)25奥行(mm)17表面樹種本体:ABS樹脂、刃:スチール
パネフリ工業(1件のレビュー)当日出荷
フスマ・障子・引戸全般のガタツキ音を解消!フスマ・障子に取付けて開閉スムーズ!なるべく両端に取り付けると、より効果があります。
用途フスマ・障子・引戸全般のガタツキ音を解消するのに使用下さい。材質ポリアセタール、真鍮寸法(mm)22.5×30×3
パネフリ工業翌日出荷
ベース材付きです
用途3~6mm厚対応樹脂製薄型段差見切り材材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)20
パネフリ工業(1件のレビュー)翌々日出荷
天日塩とハーブのWパワーで、しつこい雑草をシャットアウト!
天日塩は環境負荷が非常に低く、雑草の根を枯らすので、長期に渡って効果が持続します。
次々に発芽してくる雑草の種子。ハーブ精油がしつこい発芽を効果的に防止します。
お庭に安心、化学合成成分ゼロの除草剤。雑草の根まで根絶、雑草の発芽を防止。
用途非農耕地専用。お庭の雑草に。お子様の遊び場の雑草に。その他、スポーツ競技場や駐車場、井戸周り、お墓周りの雑草対策に。仕様効果発現まで7~14日、効果持続期間3~4か月、適用部位:地下部(根)使用方法1.1本で約3m2を目安に、庭など非農耕地で雑草が生える土壌に均等に散布してください。2.散布後、じょうろなどで軽く水をかけてください。3.流出して効果が低くなる場合がありますので、強い雨の日の散布は控えてください。4.雑草の種類・草丈によって効き目に差があります。適宜、散布量と回数を加減して下さい。大きく繁茂した雑草には効果が低くなります。一旦刈り取った後に散布してください。 効き目が強い雑草・・・一年草を主としたヨモギ、タンポポ、カナムグラ、ツメクサ、ハギなど 効き目が弱い雑草・・・多年草を主としたチガヤ、ススキ、メヒシバ、セイタカアワダチソウなど※中身が出にくい場合はフタの部分を取り外して散布してください。タイプ緩効散布面積(m2)3.0原材料食塩(天日塩)、ゼオライト(砂)、ハーブ精油農耕地/非農耕地非農耕地用
パネフリ工業(1件のレビュー)3日以内出荷
バラの保護液。
野菜の有機栽培用に使用されるグレードのニーム種子オイルを主原料として贅沢に使用しました。
ペパーミントオイルに加え大豆レシチンの乳化剤と組み合わせることで、100%植物性のバラ保護液が生まれました。
農薬はもちろん、化学合成の香料・保存料・界面活性剤を一切含まないので、噴霧作業も安心して行うことができます。
使用期限開封後1年使用方法よく振ってからご使用ください。バラ全体にまんべんなく散布します。葉の裏側などかかりにくい場所も忘れずに丁寧に散布してください。不必要な量を一度に大量散布するよりも、全体が濡れるようにふんわりとまんべんなく散布します。日中の高温時の散布を避け、朝夕に散布してください。流出して効果が失われますので、雨中の散布は避けてください。散布後12時間は雨が降らないことが必要です。週2回を目安に効果を確認しながら散布回数を調整してください。すでに被害が発生しているときなどは散布間隔が短いほど効果的です。
パネフリ工業翌々日出荷
生ごみ処理剤です。
パネフリ工業3日以内出荷
板と板を簡単にジョイントできる金属製の部品2個セットです。L字、T字、十字型の3種類の形があり、それぞれ黒と真鍮色の2色。板を自由に組み合わせていろいろなものが作れます。正確なネジの位置が決まっているので、綺麗に丈夫に仕上がります。製品はエイジング加工が施されており、ヴィンテージ感のあるおしゃれな仕上がりに。ビスを外せば簡単に解体でき、引っ越しや模様替えにも便利です。
用途収納棚・テーブル・デスク・本棚・飾り棚・キャビネットの制作に付属品ビス材質スチール適合板厚(mm)18
パネフリ工業3日以内出荷
板と板を簡単にジョイントできる金属製の部品2個セットです。L字、T字、十字型の3種類の形があり、それぞれ黒と真鍮色の2色。板を自由に組み合わせていろいろなものが作れます。正確なネジの位置が決まっているので、綺麗に丈夫に仕上がります。製品はエイジング加工が施されており、ヴィンテージ感のあるおしゃれな仕上がりに。ビスを外せば簡単に解体でき、引っ越しや模様替えにも便利です。
用途収納棚・テーブル・デスク・本棚・飾り棚・キャビネットの制作に付属品ビス材質スチール適合板厚(mm)18
パネフリ工業3日以内出荷
用途収納棚・テーブル・デスク・本棚・飾り棚・キャビネットの制作に付属品ビス材質スチール適合板厚(mm)18