カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- USBメモリ(1)
- 内蔵型SSD(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 64GB(1)
- 128GB(2)
- 256GB(1)
インターフェイス
- Type-C(1)
- USB3.2(1)
色
シルバー(1)
ブランド
- シリコンパワー(Silicon Power)
- SanDisk(サンディスク)(13)
- キオクシア(KIOXIA)(18)
- プリンストン(8)
- エレコム(12)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- Gigastone(13)
- TRANSCEND(トランセンド)(21)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- SecuSTATION(18)
- unitech(9)
- カシムラ(9)
- サンワサプライ(12)
- スリーアールソリューション(13)
- セルスター(8)
- ブロードウォッチ(11)
- 三菱(57)
- 塚本無線(10)
- 安達商事(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「128gb」の検索結果
特価

2.5インチSSD A55 128GB
シリコンパワー(Silicon Power)¥7,198税込¥7,9181個13日以内出荷7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適 SATAIII(6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換 TRIMコマンド、ガベージコレクション対応 NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応 ECC技術がデータ転送時のエラーを補正 S.M.A.R.T.機能に対応 低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し SLCキャッシュテクノロジー インターナル オート・コピー テクノロジー仕様●耐震試験:20G●耐衝撃試験:1500GMax寸法(mm)100.0×69.9×7.0容量128GB質量(g)63.0(max.)備考ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。保証期間3年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。動作電圧5VインターフェイスSATAIII書込速度ATTO:530MB/s(512GB/1TB)、450MB/s(256GB)、420MB/s(128GB)CDM:360MB/s(128GB)、450MB/s(256GB、512GB、1TB、2TB)読込速度ATTO:560MB/s(1TB,512GB),550MB/s(256GB,128GB)CDM:500MB/s(128GB/256GB/512GB/1TB/2TB)MTBF平均故障間隔150万時間
USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51
シリコンパワー(Silicon Power)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から13日以内出荷最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし材質アルミニウム合金+ ゴム寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()色シルバー質量(g)13.77保証期間5年限定保証インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70