カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- メモリ(1)
絞り込み
容量
- 16GB(1)
ブランド
- シリコンパワー(Silicon Power)
- プリンストン(9)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(55)
- アドテック(8)
- Panram(パンラム)(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(12)
- Apacer(13)
- Dynabook(4)
- QNAP(47)
- NEC(46)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
- Intel(インテル)(23)
- Dell Technologies(15)
- AMD(14)
- ASUSTOR(13)
- UGREEN(9)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- ASUS(エイスース)(8)
- ブランドをもっと見る
メモリインターフェイス
- UDIMM(1)
規格
- DDR4 SDRAM(1)
「ddr4」の検索結果

DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組
シリコンパワー(Silicon Power)¥99,980税込¥109,9781個欠品中システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)規格DDR4保証期間無期限各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHSメモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2