カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 内蔵型SSD(2)
絞り込み
ストレージ容量
- 2TB(1)
- 128GB(1)
- 256GB(2)
ブランド
- シリコンパワー(Silicon Power)
- Apacer(5)
- TRANSCEND(トランセンド)(13)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
- プリンストン(3)
- アーク情報システム(1)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- Integral Memory(1)
- NEC(107)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(40)
- Dell Technologies(40)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(35)
- EPSON(16)
- SanDisk(サンディスク)(15)
- Dynabook(14)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- VAIO(10)
- 富士通(9)
- メディアカバーマーケット(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ssd 256」の検索結果

内蔵SSD Ace A55
シリコンパワー(Silicon Power)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から13日以内出荷PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。質量(g)63保証期間3年
2.5インチSSD A55 128GB
シリコンパワー(Silicon Power)¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適 SATAIII(6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換 TRIMコマンド、ガベージコレクション対応 NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応 ECC技術がデータ転送時のエラーを補正 S.M.A.R.T.機能に対応 低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し SLCキャッシュテクノロジー インターナル オート・コピー テクノロジー仕様●耐震試験:20G●耐衝撃試験:1500GMax寸法(mm)100.0×69.9×7.0容量128GB質量(g)63.0(max.)備考ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。保証期間3年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。動作電圧5VインターフェイスSATAIII書込速度ATTO:530MB/s(512GB/1TB)、450MB/s(256GB)、420MB/s(128GB)CDM:360MB/s(128GB)、450MB/s(256GB、512GB、1TB、2TB)読込速度ATTO:560MB/s(1TB,512GB),550MB/s(256GB,128GB)CDM:500MB/s(128GB/256GB/512GB/1TB/2TB)MTBF平均故障間隔150万時間
UHS-I U3 V30 4K 対応 SDXCカード
シリコンパワー(Silicon Power)¥19,980税込¥21,9781枚13日以内出荷UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードSDXCカード保証期間5年動作温度(℃)0~70耐久性10000回挿し抜き(最小)転送速度(MB/sec)最大100(読み込み)、最大80(書き込み)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6