カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • USB-Aメモリ(3)
絞り込み
ストレージ容量
  • 120GB(1)
インターフェイス
  • USB2.0(1)
  • USB3.1(1)
  • USB3.2(1)
キャップタイプ
  • キャップレス(1)
  • キャップ式(1)
  • スライド式(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • シリコンパワー(Silicon Power)
  • モノタロウ(2)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • エレコム(84)
  • TRANSCEND(トランセンド)(5)
  • Gigastone(10)
  • ARCHISS(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(50)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(71)
  • メディアカバーマーケット(419)
  • JAPANNEXT(156)
  • サンエス(149)
  • サンワサプライ(142)
  • StarTech.com(140)
  • Dell Technologies(84)
  • BELKIN(ベルキン)(77)
  • ATEN(70)
  • NEC(59)
  • ASUS(エイスース)(59)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 16」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ式USB3.2対応メモリ B02 シリコンパワー(Silicon Power)

    キャップ式USB3.2対応メモリ B02

    シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) の高速インターフェース ヘアライン仕上げのモダンなデザイン 便利なストラップホール付き 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
    材質プラスチック寸法(mm)60.6×18.0×8.1ブラック質量(g)8キャップタイプキャップ式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降動作温度0℃~70℃保証期間永久保証(256GBは5年)インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
  • USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0 シリコンパワー(Silicon Power)

    USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0

    シリコンパワー(Silicon Power)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    13日以内出荷
    高級感のあるメタルフレームデザイン。 ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。 頑丈な亜鉛合金筐体。 防水、防塵、耐衝撃。 データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
    材質亜鉛合金チタングレー質量(g)5.9外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6キャップタイプキャップレス対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x保証期間永久保証動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
  • スライド式USB2.0対応メモリ U05 シリコンパワー(Silicon Power)

    スライド式USB2.0対応メモリ U05

    シリコンパワー(Silicon Power)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    キャップを失くさないスライド式 傷や指紋が付きにくいツヤ消し加工 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
    仕様●特許:TWPatent:D160058材質プラスチック寸法(mm)53.9×20.0×10.0質量(g)9.2キャップタイプスライド式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.xorlater,Linux2.6.xorlater動作温度0℃~70℃保証期間永久保証インターフェイスUSB2.0(USB1.1互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
  • 7-In-1 ドッキングステーション シリコンパワー(Silicon Power)

    7-In-1 ドッキングステーション

    シリコンパワー(Silicon Power)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    HDMI、USB Type-A、USB-C PD、SD、とmicroSDポート搭載の 7-in-1 ドッキングステーション。 Type-C 入力ポートを介して様々な周辺機器に同時に接続可能。 Type-C 入力ポートは電源側とポート拡張側両方のパススルー充電に 対応:USB-C PD ポートは急速充電に対応。(最大60W) USB Type-A ポートは最大5Gbpsの帯域幅でデバイスと周辺機器間の 高速なデータ転送を実現。 HDMIポートは最大4K(3840×2160) 30Hzの解像度に対応。 SDHC 、SDXCと互換性のあるSD 、microSD カードリーダー。 軽量かつ熱放散に優れたアルミニウム材質。
    材質アルミニウム寸法(mm)130×35×13質量(g)71.6出力Type-A (×3) (USB 3.2 Gen 1), USB-C PD (×1), HDMI (×1), SD Card (×1), microSD Card (×1)入力USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)保証期間18か月動作温度(℃)0~45保管温度(℃)-10~70
  • 防水防塵対応ポータブルSSD Bolt B80 シリコンパワー(Silicon Power)

    防水防塵対応ポータブルSSD Bolt B80

    シリコンパワー(Silicon Power)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    大切なデータを、水や埃から守るため、Bolt B80は、ミリタリーグレードの耐衝撃性(MIL-STD-810G 516.7手順Ⅳ)、及び防水IP68の基準をクリア。超薄型で軽量、スタイリッシュなUFO形状のアルミ筺体が特徴。厚みは11.9mm、重さは53g。ポケットサイズデザインなので、コンパクトで高容量の保存が可能です。Type-CポートとUSB3.1 Gen2インターフェースにより、最大500/450MB/sの高速転送速度を提供。 高画質動画、高解像度の写真、膨大な数のドキュメントを含むファイルが数秒で転送することができます。LEDインジケーター付。
    材質アルミニウム寸法(mm)75×75×11.9質量(g)53対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x or later, Linux 2.6.31 or laterインターフェイスUSB 3.1 Gen2 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 compatible書込速度450MB/s読込速度500MB/s
usb c ハブ特集