【パソコン/周辺機器】USBメモリ USBメモリ (4) ブランド: シリコンパワー(Silicon Power)
シリコンパワー(Silicon Power) (8件のレビュー) 13日以内出荷
高級感のあるメタルフレームデザイン。
ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。
頑丈な亜鉛合金筐体。
防水、防塵、耐衝撃。
データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
材質 亜鉛合金 色 チタングレー 質量(g) 5.9 外形寸法(mm) 24.3 × 12.2 × 4.6 キャップタイプ キャップレス 対応OS Windows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x 保証期間 永久保証 動作温度(℃) 0~70 インターフェイス USB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
シリコンパワー(Silicon Power) (1件のレビュー) 欠品中
USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) の高速インターフェース
ヘアライン仕上げのモダンなデザイン
便利なストラップホール付き
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質 プラスチック 寸法(mm) 60.6×18.0×8.1 色 ブラック 質量(g) 8 キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降 動作温度 0℃~70℃ 保証期間 永久保証(256GBは5年) インターフェイス USB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証 CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
HDMI、USB Type-A、USB-C PD、SD、とmicroSDポート搭載の
7-in-1 ドッキングステーション。
Type-C 入力ポートを介して様々な周辺機器に同時に接続可能。
Type-C 入力ポートは電源側とポート拡張側両方のパススルー充電に
対応:USB-C PD ポートは急速充電に対応。(最大60W)
USB Type-A ポートは最大5Gbpsの帯域幅でデバイスと周辺機器間の
高速なデータ転送を実現。
HDMIポートは最大4K(3840×2160) 30Hzの解像度に対応。
SDHC 、SDXCと互換性のあるSD 、microSD カードリーダー。
軽量かつ熱放散に優れたアルミニウム材質。
材質 アルミニウム 寸法(mm) 130×35×13 質量(g) 71.6 出力 Type-A (×3) (USB 3.2 Gen 1), USB-C PD (×1), HDMI (×1), SD Card (×1), microSD Card (×1) 入力 USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) 保証期間 18か月 動作温度(℃) 0~45 保管温度(℃) -10~70
シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
QM25の充電電力は最大30Wに上り、純正Apple 30Wチャージャーより20%小さく、35%軽いです。コンパクトな筐体は他の電源ケーブルのスペースを邪魔せず、最大の携帯性と利便性を実現します。QM25はUSB Type-A and Type-Cポートを介して、携帯やタブレットなどのデバイスに急速充電します。Type-Cを介したPower Delivery (PD)充電とUSB Type-Aを介したQC3.0充電により、充電時間が2.5倍早く、約30分でほとんどのスマートフォンを0%から最大50%に充電できます。QM25は2つのポートを介し、 iPhoneやiPadなどのApple製品、SamsungとGoogleのスマートフォン、Nintendo Switch、Bluetoothイヤフォンなど、あらゆるUSBデバイスに充電できるよう設計されています。QM25はAC 100-240ユニバーサル入力電圧に対応し、広範囲の電圧を処理するように調整されている為、どこに行っても充電が可能です。※国によっては、互換可能な変換プラグが必要になる場合があります。
仕様 使用可能なインターフェース(入力):USプラグ、使用可能なインタフェース(出力):USB Type-A (×1), Type-C (×1)、総電源出力:30W 材質 PC (UL94V0グレード) 色 ホワイト 質量(g) 65 出力(W) 30 出力 USB (USB Type-A): 5V=3A、9V=2A、12V=1.5A、Type-C: 5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5A、USB + Type-C: 5V=3.0A (max.) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 48.0×44.8×31.5(US)、66.5×44.8×31.5(EU) 入力 AC100-240V, 50/60Hz 最大0.75A 動作温度 0℃~40℃ 保証期間 1年 保護機能 過電圧保護、過電流保護、短絡保護、サージ保護、難燃性(UL94V0グレード) 各種認証 ETL、PSE、BSMI、CE、FCC、RoHS、 WEEE、VI、Indoor
シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
5000mAh。20W PD急速充電。超小型で持ち運びやすい。デバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電。移動中に充電可能。充電状況をお知らせ可能なLEDライト付。USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応。シリコンキャップ付で端子を保護
仕様 証明:BSMI、CE、FCC、PSE、Li-ion 20、WEEE セット内容 5000mAh モバイルバッテリー x1、USB Type-A から Type-C への変換ケーブル x1、マニュアル x1 材質 プラスチック 寸法(mm) 78.6×46.5×25.1 質量(g) 95 出力 USB-C:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A 入力 USB-C : 5V=2.4A、9V=2A 定格出力 5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1200mAh バッテリー リチウムイオン 保証期間 13カ月 保護機能 smartSHIELD 充電時間(時間) 約1.5(PD) バッテリー容量(mAh) 5000(17.8Wh) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40
シリコンパワー(Silicon Power) 13日以内出荷
最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質 アルミニウム合金+ ゴム 寸法(mm) 68.6×21.3×10.4 () 色 シルバー 質量(g) 13.77 保証期間 5年限定保証 インターフェイス USB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70
シリコンパワー(Silicon Power) 5日以内出荷
大切なデータを、水や埃から守るため、Bolt B80は、ミリタリーグレードの耐衝撃性(MIL-STD-810G 516.7手順Ⅳ)、及び防水IP68の基準をクリア。超薄型で軽量、スタイリッシュなUFO形状のアルミ筺体が特徴。厚みは11.9mm、重さは53g。ポケットサイズデザインなので、コンパクトで高容量の保存が可能です。Type-CポートとUSB3.1 Gen2インターフェースにより、最大500/450MB/sの高速転送速度を提供。 高画質動画、高解像度の写真、膨大な数のドキュメントを含むファイルが数秒で転送することができます。LEDインジケーター付。
インターフェイス USB 3.1 Gen2 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 compatible 材質 アルミニウム 寸法(mm) 75×75×11.9 質量(g) 53 対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x or later, Linux 2.6.31 or later 書込速度 450MB/s 読込速度 500MB/s
シリコンパワー(Silicon Power) 16日以内出荷
USB-Cデバイスに接続する為のオールインワソリューション。1USB-C 3.0 PD2USB-C 3.2 Gen 132個のUSB-A 3.2 Gen 144K HDMIポート5Ethernetポート62個のSD/microSDカードスロット、計8個のポートを備え、複数のデバイスを一度に簡単かつ安全に接続できます。最大100Wのパススルー充電で、ノートパソコンの電力と超高速充電に十分なスループットを提供。最大5Gbpsの速度でシームレスなデータ転送と生産性の向上を実現。
材質 アルミニウム 寸法(mm) 123 x 45.5 x 15 質量(g) 95.8 出力 2 x USB-A 3.2 Gen 1、1 x USB-C PD 3.0 100W (max.)、1 x USB-C 3.2 Gen 1、1 x HDMI 4K @ 60Hz、1 x microSD Card、1 x SD Card、1 x Gigabit Ethernet 入力 USB-C (USB 3.2 Gen 1) 動作温度 0℃ - 70℃ 動作湿度(%) < 85 (Non-Condensing) 保管温度(℃) -10- 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
シリコンパワー(Silicon Power) 欠品中
デザインが特徴的なメタリックデザイン
人間工学に基づいたリングデザイン
サンドブラスト技術により、傷や指紋が付きにくい
防水・防塵・耐振動水や埃、振動に強いCOB(ChiponBoard)技術を採用
キャップレスデザインでキャップ紛失の心配もありません
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
仕様 ●特許:TWPatent:M449339/D155353 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 44×18×4.5 色 チタングレー 質量(g) 5.9 対応OS Windows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降 メモリー容量 128GB 保証期間 永久保証 アズワン品番 65-0410-14 インターフェイス USB3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換) 各種認証 CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC