カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(27)
絞り込み
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- MICROCHIP(27)
- NEG(日電理化硝子)(1,386)
- PGYTECH(22)
- RS PRO(66)
- Simplism(12)
- SPARKFUN(27)
- Telegartner(132)
- Texas Instruments(30)
- Vesrah(12)
- サンワサプライ(29)
- トリニティ(18)
- フジキン(16)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- ホンダ(91)
- メディアカバーマーケット(29)
- 三菱ふそう(20)
- 京セラ(12)
- 住友電工ハードメタル(26)
- ブランドをもっと見る
「NEG」の検索結果
特価
関連キーワード

ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35
OSRAM(オスラム)¥14,980税込¥16,4781箱(4個)当日出荷電圧(V)12消費電力(W)50口金G6.35色温度(K)3350ランプ寿命50時間定格光束(lm)1600電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35
OSRAM(オスラム)¥17,980税込¥19,7781箱(3個)当日出荷電圧(V)24消費電力(W)150口金GY6.35色温度(K)3450ランプ寿命300時間定格光束(lm)5000電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷電圧(V)15消費電力(W)150口金GZ6.35色温度(K)3000ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35
OSRAM(オスラム)¥14,980税込¥16,4781セット(3個)当日出荷電圧(V)12消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)当日出荷電圧(V)12消費電力(W)4.5口金GU5.3色温度(K)2700ランプ寿命1500時間定格光束(lm)380電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3000K 寿命1500h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷口金GZ6.35電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)当日出荷電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(lm)260電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力30W 電圧12V 色温度3300K 寿命50h 定格光束750Lm 口金G6.35
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)5日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)30口金G6.35色温度(K)3300ランプ寿命50時間定格光束(lm)750電球の種類ハロゲンランプ
コンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(4個)欠品中電圧(V)100消費電力(W)28口金G5色温度(K)3000ランプ寿命24000時間演色指数(Ra)77定格光束(lm)2600
コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)5日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)11口金G23色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)900
調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3
OSRAM(オスラム)¥15,980税込¥17,5781箱(2個)6日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)7.8口金GU5.3色温度(K)4000ランプ寿命15000時間定格光束(lm)500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(20個)8日以内出荷三菱電機照明 JD110V25W/F/G9/P,JD110V25W/F/G9/PHと同等 ※口金部分の形状が旧品と若干異なりますが、従来G9口金と同等です。種別25W形電圧(V)110消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000hバルブフロスト定格光束(lm)230
ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4
OSRAM(オスラム)¥9,998税込¥10,9981箱(3個)欠品中電圧(V)6消費電力(W)20口金G4色温度(K)3050ランプ寿命100時間定格光束(lm)460電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命60h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(1個)9日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)100口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命60時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力75W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥17,980税込¥19,7781箱(2個)欠品中電圧(V)12消費電力(W)75口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)9日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)100口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)9日以内出荷電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(lm)260電球の種類ハロゲンランプ
コンパクトランプ 消費電力8W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束430Lm RA80 口金G5
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(6個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)8口金G5色温度(K)4000ランプ寿命10000時間定格光束(lm)430
コンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束257Lm RA80 口金G23
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(4個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)5口金G23色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)257
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35
OSRAM(オスラム)¥22,980税込¥25,2781箱(2個)9日以内出荷電圧(V)24消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3100K 寿命300h 定格光束2970Lm 口金GY6.35
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(3個)9日以内出荷口金GY6.35電球の種類ハロゲンランプ
コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度2700K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)58口金G13色温度(K)2700ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)77定格光束(lm)5200
コンパクトランプ 消費電力15W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G13
OSRAM(オスラム)¥8,998税込¥9,8981箱(2個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)15口金G13色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)900
コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)11口金G23色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)900
ハロゲンランプ 消費電力60W 電圧12V 色温度3000K 寿命4000h Ra100 定格光束1650Lm 口金GY6.35
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)9日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)60口金GY6.35色温度(K)3000ランプ寿命4000時間演色指数(Ra)100定格光束(lm)1650電球の種類ハロゲンランプ
コンパクトランプ 消費電力10W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金G24-d1
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(3個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)10口金G24-d1色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)600
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら