カテゴリ
- 制御機器(11)
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- RS PRO(126)
- DEDA ELEMENTI(104)
- SPARKFUN(44)
- KAZEN(38)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(31)
- 東芝ライテック(15)
- OWLTECH(オウルテック)(15)
- D'Addario(12)
- Electro Harmonix(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- ASUS(エイスース)(9)
- GATOR Case(9)
- ケアファッション(8)
- TRUSCO(7)
- P・O・Pプロダクツ(7)
- トレード(6)
- ホンダ(5)
- DELTRON(5)
- ブランドをもっと見る
「deda」の検索結果

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 サイドビュー 1袋 25個入
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors SMT LED は、側面発光型でパッケージ高電子機器、ゲーム、アミューズメント、ギャンブルなどの白物家電に使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 85 ℃仕様●LED色:白●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:Micro SIDELEDアズワン品番65-7250-76
レーザダイオード 赤外線 QFN
OSRAM(オスラム)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6500mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFNアズワン品番65-7245-61
レーザダイオード 赤外線 QFN
OSRAM(オスラム)¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 PLCC-2 1セット 2000個入
OSRAM(オスラム)¥61,980税込¥68,1781セット(2000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors SMT LED にはリフレクタが内蔵されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 PLCC 2 パッケージです 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲は -20 → 110 ℃ です仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLEDアズワン品番65-7251-24
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 3030 1袋 2個入
OSRAM(オスラム)¥919税込¥1,0111袋(2個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors GH CSSRM4.24 シリーズは、非常に頑丈で信頼性が高く、長寿命で熱抵抗が低い、最もコンパクトで高出力の LED です。標準放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。OSRAM Opto Semiconductors LED は、ESD : 8 kV ( ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠しています。さまざまな建築用途及び園芸照明で使用できます。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージ、放射束:標準 放射効率: 1035 mW (標準) 73% 光合成光量子束:標準 5.65 μ mol/s仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLONAR Square●コード番号:196-9087アズワン品番65-7253-14
フォトダイオード IR + Visible Light 60 ° Si 表面実装 DIL 1セット 1500個入
OSRAM(オスラム)¥219,800税込¥241,7801セット(1500個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors シリコン PIN フォトダイオードです。青色と緑色の感度が強化されており、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD に対応しています。はんだ制御構造を備え、リフローはんだ付けに最適です。産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)で使用されます。DIL プラスチックパッケージで、パッキング密度が高くなっています 動作温度範囲: -40 → 85 ℃仕様●入数:1リール(1500個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:DIL●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:60 °●コード番号:224-9980アズワン品番65-7248-94
IR LED 950nm 35mW 1袋 25個入
OSRAM(オスラム)¥2,298税込¥2,5281袋(25個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、透明エポキシパッケージに収納されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、ライトバリア、Vision 制御)測定レベリングに使用します。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃仕様●ピーク波長:950nm●放射束:35mW●実装タイプ:表面実装●シリーズ:TOPLEDアズワン品番65-7251-34
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors グリーン LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 12仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:OSLON SSL 80アズワン品番65-7250-30
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の赤色 LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLON SSL 150アズワン品番65-7250-88
IR LED 950nm 55mW 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、黒色エポキシパッケージに収納されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、光バリア、Vision 制御)、安全性とセキュリティ、CCTV、煙検知器などに使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃仕様●ピーク波長:950nm●放射束:55mW●実装タイプ:スルーホール実装●シリーズ:SFH●コード番号:224-9988アズワン品番65-7248-85
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 3000個入
OSRAM(オスラム)¥109,800税込¥120,7801セット(3000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors ポイントの直径わずか 2 mm の LED は、このクラス最小のパッケージの 1 つで、高発光効率を実現しています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。T は、ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD に対応しています白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 100 ℃仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:PointLED●コード番号:224-9959アズワン品番65-7250-38
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入
OSRAM(オスラム)¥139,800税込¥153,7801セット(4000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: UX:3 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:528 nm (トゥルーグリーン) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4995アズワン品番65-7257-95
Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:590 nm (イエロー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4999アズワン品番65-7258-39
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥2,298税込¥2,5281袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681アズワン品番65-7249-34
Opto Semiconductors LED スーパーレッド 表面実装 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまなカラー及び輝度の製品があります。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: InGaAlP 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 2B 認定: AEC-Q102 認定済み ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠仕様●LED色:スーパーレッド●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:203-4970アズワン品番65-7257-96
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors OSLON R Square Horti White は、園芸用途向けに照明器具がシステムレベルの光子効率性性能を最大化できる、理想的な白色 LED です。従来の白色 LED とは異なり、Horti White LED は、非変換の赤光子の増加を促進し、優れた器具レベルの効率を実現するように設計されたカスタム蛍光溶液を利用しています。さらに、この高出力 LED は、コンパクトなフットプリントで優れた信頼性、長寿命、堅牢性の実績、低熱抵抗を発揮します。パッケージ: シリコンレンズ付きSMDセラミックパッケージ 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠 放射束:標準 1140 mW 光子流束の有効性: 2.40 μ mol/j仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:GW CSSRM3.HW●コード番号:210-4100アズワン品番65-7241-08