カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- Assemtech(17)
- E-Value(8)
- KEMET(34)
- NAC(長堀工業)(21)
- onsemi(17)
- PROST's(74)
- SAMTEC(78)
- SEMTECH(29)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(37)
- TDK(11)
- VISHAY(97)
- ZEALOT(ジーロット)(11)
- イスカル(13)
- イトーキ(68)
- ホンダ(56)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三菱マテリアル(13)
- 冨士電線(東京)(12)
- ブランドをもっと見る

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 サイドビュー 1袋 25個入
OSRAM(オスラム)¥2,198税込¥2,4181袋(25個)当日出荷OSRAM Opto Semiconductors SMT LED は、側面発光型でパッケージ高電子機器、ゲーム、アミューズメント、ギャンブルなどの白物家電に使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 85 ℃仕様●LED色:白●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:Micro SIDELEDアズワン品番65-7250-76
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors マイクロ SIDELED SMT は、側面発光型の LED です。パッケージの高さが低いため、スペースが限られた環境での用途に最適です。サファイヤチップ技術に InGaN を採用しています。テレビ、モニタ(バックライト)に使用されています。腐食耐性はクラス 1B です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●シリーズ:Micro SIDELEDアズワン品番65-7253-91
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入
OSRAM(オスラム)¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors Power TOPLED シリーズ SMT LED は、TOPLED ファミリの強力なメンバーで、最大 50 mA の順方向電流に対応し、白色 PLCC-4 パッケージで提供されます。ThinGaN チップ技術を採用しており、緑色を備えています。高発光効率 標準放射: 120 ° Wavelength 530仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:Power TOPLED●コード番号:223-8188アズワン品番65-7247-54
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 0402 1セット 4000個入
OSRAM(オスラム)¥66,980税込¥73,6781セット(4000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors 白色チップ LED は、0402 SMT パッケージで提供されます。通常、115 ° の水平放射と 160 ° の垂直放射があります。サファイヤチップ技術に InGaN を採用しており、電子機器、ゲーム、娯楽、ギャンブル、繊維照明、白物家電で使用されています。光学効率: 40 lm/W です 腐食耐性クラス 3B に属しています このパッケージは、仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:CHIP LED 0402アズワン品番65-7249-31
Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 0805 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors 黄色チップ LED は 0805 SMT パッケージを備えています。通常、放射効率は 150 °、光学効率は 11 lm/W です。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。電子機器、ゲーム、アミューズメント、ギャンブル、白物家電で使用されています。InGaAlP チップ技術を採用しています 腐食耐性クラス仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:CHIP LEDアズワン品番65-7249-11
Opto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:OSLON Square●コード番号:232-0699アズワン品番65-7238-08
Opto Semiconductors ハイパワーLED 白 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.2 V●シリーズ:OSLON Squareアズワン品番65-7229-94
Opto Semiconductors ハイパワーLED 赤 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.6 → 2.3 V●シリーズ:OSLON Squareアズワン品番65-7229-88
Opto Semiconductors ハイパワーLED ハイパーレッド 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色:ハイパーレッド●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.8 → 2.2 V●シリーズ:OSLON Squareアズワン品番65-7233-74
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら