カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
    • 一般直管蛍光灯(2)
    • LED蛍光灯(1)
絞り込み
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(2)
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯(2)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(1)
種別
  • 40W形(3)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 40~50未満(2)
口金
  • G13(3)
  • P21(1)
G13・P21
ブランド
  • OSRAM(オスラム)
  • HotaluX(ホタルクス)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • オーム電機(4)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • 岩崎電気(3)
  • 東芝ライテック(5)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • TRI.ENG(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(14)
  • ODELIC(オーデリック)(41)
  • ROHM(16)
  • SMC(152)
  • サトーパーツ(10)
  • スバル(75)
  • ホンダ(38)
  • 京セラ(9)
  • 東芝(7)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl40」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(25本)
    欠品中
    仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B種類(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • 直管蛍光ランプ40W白色グローカ形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ40W白色グローカ形

    OSRAM(オスラム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(25本)
    欠品中
    仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色白電球の種類直管蛍光
  • 点灯管 OSRAM(オスラム)

    点灯管

    OSRAM(オスラム)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(25個)
    当日出荷
    適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
    適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40口金P21
  • 可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色 OSRAM(オスラム)

    可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色

    OSRAM(オスラム)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    昼白色5000K、長寿命で省エネタイプ
    定格電圧(V)100-240口金G13定格寿命(時間)50000色温度(K)5000配線方式片側給電式配光角度(°)回転式ソケット 左右90光色昼白色調光の可否不可エコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
ldl40s特集