カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- LED蛍光灯(1)
- 一般直管蛍光灯(1)
絞り込み
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- DAIKO(大光電機)(12)
- 岩崎電気(1)
- オーム電機(1)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- ODELIC(オーデリック)(38)
- SOARING(ソァーイング)(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KSフィルター(2)
- omron(オムロン)(1)
- ROHM(6)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アズワン(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
- スバル(2)
- ナカトミ(1)
- フリーダム(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「fl40w」の検索結果
特価
関連キーワード

直管蛍光ランプ40W白色グローカ形
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色白電球の種類直管蛍光
可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色
OSRAM(オスラム)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷昼白色5000K、長寿命で省エネタイプ定格電圧(V)100-240口金G13定格寿命(時間)50000色温度(K)5000配線方式片側給電式配光角度(°)回転式ソケット 左右90光色昼白色調光の可否不可エコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら