カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- モノタロウ(1)
- HotaluX(ホタルクス)(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- オーム電機(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 東京メタル(1)
- ブライトライト(1)
「flr40s d/m-x」の検索結果
特価

直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B種類(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形
OSRAM(オスラム)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M、パナソニック FLR40S・D/M-X、三菱 FLR40SD/M、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M、日立 FLR40S・D/M-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光