カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • OSRAM(オスラム)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • Jackery(ジャクリ)(6)
  • ELPA(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • brembo(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ジョプラックス(1)
  • プラス[家具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「js02w」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LB G6SP Advanced Power TOPLED、青色 OSRAM(オスラム)

    LB G6SP Advanced Power TOPLED、青色

    OSRAM(オスラム)
    57税込63
    1個
    5日以内出荷
    青色の表面実装型LED。LB G6SPは、輝度範囲が広く、高い発光効率を備えたコンパクトなパッケージのLEDです。
    仕様●光度:Iv=1.8~4.5cd(IF=140mA)●パッケージ:白色SMTパッケージ、無色透明シリコーン樹脂●チップ材質:ThinGaN●放射:120°(typ)、ランバートエミッター●色:λdom=470nm(青)●光学効果:10 lm/W●耐食性クラス:3B●認定:RVレベル1で認定されたAEC-Q102●ESD耐電圧:2kV、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM、クラス2)による●動作温度範囲:-40℃~+110℃アズワン品番67-0371-10
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681アズワン品番65-7249-34