カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- StarTech.com(2)
- omron(オムロン)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- INFINEON(1)
「kt4r」の検索結果
特価

Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥3,098税込¥3,4081袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4996アズワン品番65-7258-60
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入
OSRAM(オスラム)¥129,800税込¥142,7801セット(4000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: UX:3 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:528 nm (トゥルーグリーン) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4995アズワン品番65-7257-95