カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- 富士電機(9)
- パトライト(PATLITE)(6)
- オーム電機(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 岩崎電気(2)
- ウシオライティング(2)
- ELPA(2)
- ホンダ(2)
- GENTOS(2)
- SMC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- ニッサン(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- 東京メタル(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「led gz4」の検索結果

LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)当日出荷電圧(V)12消費電力(W)4.5口金GU5.3色温度(K)2700ランプ寿命1500時間定格光束(Lm)380電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
調光型LEDランプ 消費電力7.8W 電圧12V 色温度4000K 寿命15000h 定格光束500Lm 口金GU5.3
OSRAM(オスラム)¥15,980税込¥17,5781箱(2個)6日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)7.8口金GU5.3色温度(K)4000ランプ寿命15000時間定格光束(Lm)500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ