カテゴリ
- 制御機器(74)
- 電気材料(16)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- モノタロウ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(110)
- LEDIL(77)
- ボウエキ(BOUEKI)(31)
- LUMILEDS(25)
- KINGBRIGHT(20)
- INFINEON(16)
- JTT(16)
- SIEMENS(12)
- ハタヤリミテッド(10)
- VISHAY(9)
- エピオス(7)
- DESCO(6)
- ROHM(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- ハヤノ産業(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- DiodesZetex(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- ブランドをもっと見る
「led袋」の検索結果
特価

Opto Semiconductors LED 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています仕様●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●シリーズ:OSLON Signalアズワン品番65-7257-32
OSLON UV シリーズ 275nm 120 ° UV-C 紫外線 LED 4.7mW 1袋 2個入
OSRAM(オスラム)¥979税込¥1,0771袋(2個)5日以内出荷仕様●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:4.7mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UVアズワン品番65-7241-09エコロジー商品省エネ
OSCONIQ E 2835 SMT White LED 5700K 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:237-0821アズワン品番65-7235-33
OSCONIQ E 2835 SMT White LED 2700K 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7234-85
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 4000 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6745アズワン品番65-7242-23
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥929税込¥1,0221袋(5個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors duris R S 8 世代 LED により、DLCPremium の永久認定に加えて驚異的な有効性性能を発揮します。この 5050 リードフレームパッケージは、お客様に最適なソリューションを提供します 屋外プロフェッショナル向けの高効率でコンパクトな照明デザイン 照明 ハイベイ、街灯、エリアライト、投光照明。パッケージは白色 SMT パッケー仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PMアズワン品番65-7239-29
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 5000 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CCアズワン品番65-7242-13
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors ファミリのコンパクトな光源で、絶縁熱パッドを備えているため、放熱性が向上し、Z 公差の小さい( +/-35 μ m )光を出力します。OSLON Compact PL 製品ファミリは、優れた輝度と卓越した輝度の両方を兼ね備えています。パッケージ:セラミックパッケージ 色:白 標準放射:120 ° (ランベルトエミッタ) チップ・テクノロジ仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:OSLON Compact PLアズワン品番65-7246-46
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の赤色 LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLON SSL 150アズワン品番65-7250-88
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷Osram TOPLED E1608 シリーズ LED は、SMT パッケージと無色透明樹脂を備えています。 卓越した性能を発揮するので、幅広い用途、特に信頼性の高い小型パッケージ設計が必要な自動車のインテリアに適しています。高信頼性 小型仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:TOPLED E1608アズワン品番65-7242-25
Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥2,598税込¥2,8581袋(100個)7日以内出荷Osram TOPLED E1608 シリーズ LED は、SMT パッケージと無色透明樹脂を備えています。 卓越した性能を発揮するので、幅広い用途、特に信頼性の高い小型パッケージ設計が必要な自動車のインテリアに適しています。高信頼性 小型仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:TOPLED E1608アズワン品番65-7241-75
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥2,898税込¥3,1881袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、4000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6780アズワン品番65-7242-85
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1586アズワン品番65-7257-29
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1579アズワン品番65-7257-02
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2200 → 6500 K CRI: 70 (最小)、72 (標準)仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors OSLON R Square Horti White は、園芸用途向けに照明器具がシステムレベルの光子効率性性能を最大化できる、理想的な白色 LED です。従来の白色 LED とは異なり、Horti White LED は、非変換の赤光子の増加を促進し、優れた器具レベルの効率を実現するように設計されたカスタム蛍光溶液を利用しています。さらに、この高出力 LED は、コンパクトなフットプリントで優れた信頼性、長寿命、堅牢性の実績、低熱抵抗を発揮します。パッケージ: シリコンレンズ付きSMDセラミックパッケージ 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠 放射束:標準 1140 mW 光子流束の有効性: 2.40 μ mol/j仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:GW CSSRM3.HW●コード番号:210-4100アズワン品番65-7241-08
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥2,198税込¥2,4181袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6739アズワン品番65-7242-41
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥2,698税込¥2,9681袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4994アズワン品番65-7258-59
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥789税込¥8681袋(5個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors QFN 5050 LED タイプで、DLC プレミアム永久評価の優れた有効性能により、5050 シリーズの幅広いラインアップを実現しています。この OSCONIQ S 5050 リードフレームパッケージは、優れた腐食保護機能を備えた他のレベルの堅牢性の安定性を提供し、屋外の業務用照明の適合性をさらに高めています。パッケージは、白色 SMT パッケージと着色拡散樹脂です 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500 K仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:22.1 V●シリーズ:GW Q9LR31.PM●コード番号:215-1036アズワン品番65-7236-07
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥2,598税込¥2,8581袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6755アズワン品番65-7241-17
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 2700 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6752アズワン品番65-7241-20
Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥2,798税込¥3,0781袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:590 nm (イエロー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4999アズワン品番65-7258-39
Opto Semiconductors LED 表面実装 2835 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2 Vアズワン品番65-7240-92
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまな
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)7日以内出荷仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SYNIOS S2222アズワン品番65-7258-25
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signalアズワン品番65-7257-04
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.07 V●シリーズ:OSLON SSL 120アズワン品番65-7249-68
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷OsramOptoSemiconductorのLEDはART装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス3B)シリコンレンズ付きSMDパッケージに収容されています仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signalアズワン品番65-7257-05
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥929税込¥1,0221袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM●コード番号:215-1048アズワン品番65-7239-14
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 4500 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6743アズワン品番65-7242-73
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681アズワン品番65-7249-34
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6750アズワン品番65-7240-83
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors マイクロ SIDELED SMT は、側面発光型の LED です。パッケージの高さが低いため、スペースが限られた環境での用途に最適です。サファイヤチップ技術に InGaN を採用しています。テレビ、モニタ(バックライト)に使用されています。腐食耐性はクラス 1B です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●シリーズ:Micro SIDELEDアズワン品番65-7253-91