カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- INAX(LIXIL)(13)
- Intelligent LED Solutions(1)
- PROST's(1)
- RS PRO(4)
- SAMTEC(1)
- SMC(18)
- STMicro(1)
- TEAC(1)
- THK(8)
- コクヨ(12)
- ラムマウント(3)
- 富士電機(5)
- 豊田通商(1)
「lm8s」の検索結果

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:160→ 220 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-2113アズワン品番65-7247-45