カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • OSRAM(オスラム)
  • モノタロウ(5)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • INFINEON(5)
  • BROADCOM(4)
  • BULGIN(4)
  • brembo(3)
  • Sensata / Crydom(2)
  • モートーン(2)
  • 三菱電機(1)
  • ナガイレーベン(1)
  • ISSI(1)
  • VISHAY(1)
  • 共立出版(1)
  • FIIO(1)
  • インフィニオン(1)
  • G-CRAFT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mosr」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    OsramOptoSemiconductorのLEDはART装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス3B)シリコンレンズ付きSMDパッケージに収容されています
    仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signalアズワン品番65-7257-05
  • フォトダイオード 赤外線 20 ° Si スルーホール実装 5mm package OSRAM(オスラム)

    フォトダイオード 赤外線 20 ° Si スルーホール実装 5mm package

    OSRAM(オスラム)
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    PINフォトダイオード-T-13/4(5mm)パッケージ。SRAMOptoSemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-13/4(5mm)スルーホールパッケージに収められています。1x1mm2の放射検出面積があります。T-13/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。
    仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:T-1 3/4●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:800nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5.9mm●高さ:9mm●ピークフォト感度:0.59A/W●極性:順方向アズワン品番65-7246-56
  • レーザダイオード 赤外線 QFN OSRAM(オスラム)

    レーザダイオード 赤外線 QFN

    OSRAM(オスラム)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
    仕様●ピーク波長:949nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:6500mW●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:QFNアズワン品番65-7245-61
  • レーザダイオード 赤外線 QFN OSRAM(オスラム)

    レーザダイオード 赤外線 QFN

    OSRAM(オスラム)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power Array。Designed for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode