カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- モノタロウ(1)
- フィリップス(7)
- 岩崎電気(2)
- ELPA(1)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(1)
- Philips(1)
- ウシオ電機(1)
- 冨士電球工業(1)
- USHIO(1)
「philips 6423」の検索結果

ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷電圧(V)15消費電力(W)150口金GZ6.35色温度(K)3000ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ