カテゴリ
- 制御機器(40)
- 電気材料(11)
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- RS PRO(129)
- NSK(日本精工)(85)
- MARWI(78)
- ミツビシ(62)
- ホンダ(58)
- TOTO(58)
- OSRAM Opto Semiconductors(52)
- スズキ(42)
- ノーブランド(42)
- 三菱ふそう(32)
- 三菱マテリアル(25)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](24)
- MH CONNECTORS(23)
- 摂津金属工業(21)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- THK(17)
- スバル(15)
- カーシーカシマ(14)
- ブランドをもっと見る
「rsr」の検索結果

Opto Semiconductors LED 白 表面実装 サイドビュー 1袋 25個入
OSRAM(オスラム)¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors SMT LED は、側面発光型でパッケージ高電子機器、ゲーム、アミューズメント、ギャンブルなどの白物家電に使用されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 SMT パッケージに収容されています 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 85 ℃仕様●LED色:白●パッケージタイプ:サイドビュー●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:Micro SIDELEDアズワン品番65-7250-76
OSLON UV シリーズ 275nm 120 ° UV-C 紫外線 LED 42mW
OSRAM(オスラム)¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors OSLON R UV シリーズの UVC LED は、消毒、精製、処理、検知などの紫外線照射が必要な用途に合わせた柔軟な設計を実現しています。パッケージ:ガラスカバー内蔵のセラミックパッケージ チップ技術: AlGaN ベースのフリップチップ 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ peak:275 nm (紫外線( UV-C )) ESD :仕様●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:42mW●パッケージタイプ:SMD●ビュー角:120 °●実装タイプ:表面実装●シリーズ:OSLON UVアズワン品番65-7242-03
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 3030 1袋 2個入
OSRAM(オスラム)¥779税込¥8571袋(2個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors GH CSSRM4.24 シリーズは、非常に頑丈で信頼性が高く、長寿命で熱抵抗が低い、最もコンパクトで高出力の LED です。標準放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。OSRAM Opto Semiconductors LED は、ESD : 8 kV ( ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠しています。さまざまな建築用途及び園芸照明で使用できます。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージ、放射束:標準 放射効率: 1035 mW (標準) 73% 光合成光量子束:標準 5.65 μ mol/s仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLONAR Square●コード番号:196-9087アズワン品番65-7253-14
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2200 → 6500 K CRI: 70 (最小)、72 (標準)仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM
PINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors IR カットシリコン PIN フォトダイオードには、透明エポキシパッケージが付属しています。外形寸法は小さくなっています。リフローはんだ付けに最適 ESD 1.5 kV仕様●ピーク感度波長:635nm●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:63 °●コード番号:201-9554アズワン品番65-7258-90
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入
OSRAM(オスラム)¥29,980税込¥32,9781セット(1000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、5700 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CCアズワン品番65-7240-96
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入
OSRAM(オスラム)¥29,980税込¥32,9781セット(1000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計されており、色温度は 6500 K で、光束は 18 → 33 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6754アズワン品番65-7241-16
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥2,898税込¥3,1881袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、4000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6780アズワン品番65-7242-85
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入
OSRAM(オスラム)¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、色温度は 5000 K、光束は 18 → 33 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6758アズワン品番65-7243-25
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 2835 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で優れた効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。 発光流束:標準 67.7 lm仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.7 V●コード番号:210-4173アズワン品番65-7241-13
950nm 赤外線発光ダイオード 5 mm 砲弾型 T-1 3/4 5.9 Dia. x 9mm 75mW 1袋 25個入
OSRAM(オスラム)¥2,698税込¥2,9681袋(25個)7日以内出荷Osram スルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線エミッタ。OSRAM Opto Semiconductors製の赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の5 mm (T-1 3/4)スルーホールプラスチックパッケージに収納されています。このシリーズの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトル一致する製品です。仕様●ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:75mW●放射強度:550mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±10°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5.9 (Dia.) x 9mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAsアズワン品番65-7255-35
940nm 赤外線発光ダイオード 65mW 1袋 20個入
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors 940nm TOPLED R リバースガルウィングレンズ赤外線エミッタ。耐腐食性クラス: 3B 認定試験:車載用途におけるディスクリート光半導体のストレステスト認定をベースとした、故障メカニズムに基づく AEC-Q102 のガイドラインに基づいた製品認定試験計画です仕様●ピーク波長:940nm●放射束:65mW●放射強度:71 → 180mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFHアズワン品番65-7246-67
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入
OSRAM(オスラム)¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors Power TOPLED シリーズ SMT LED は、TOPLED ファミリの強力なメンバーで、最大 50 mA の順方向電流に対応し、白色 PLCC-4 パッケージで提供されます。ThinGaN チップ技術を採用しており、緑色を備えています。高発光効率 標準放射: 120 ° Wavelength 530仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:Power TOPLED●コード番号:223-8188アズワン品番65-7247-54
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 PLCC-2 1セット 2000個入
OSRAM(オスラム)¥73,980税込¥81,3781セット(2000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors SMT LED にはリフレクタが内蔵されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 PLCC 2 パッケージです 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲は -20 → 110 ℃ です仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLEDアズワン品番65-7251-24
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 8000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2アズワン品番65-7241-72
フォトダイオード 赤外線 20 ° Si スルーホール実装 5mm package
OSRAM(オスラム)¥169税込¥1861個7日以内出荷PINフォトダイオード-T-13/4(5mm)パッケージ。SRAMOptoSemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-13/4(5mm)スルーホールパッケージに収められています。1x1mm2の放射検出面積があります。T-13/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:T-1 3/4●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:800nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5.9mm●高さ:9mm●ピークフォト感度:0.59A/W●極性:順方向アズワン品番65-7246-56
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入
OSRAM(オスラム)¥27,980税込¥30,7781セット(3000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 4500 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1196アズワン品番65-7241-68
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入
OSRAM(オスラム)¥27,980税込¥30,7781セット(3000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 5000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2アズワン品番65-7241-66
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors マイクロ SIDELED SMT は、側面発光型の LED です。パッケージの高さが低いため、スペースが限られた環境での用途に最適です。サファイヤチップ技術に InGaN を採用しています。テレビ、モニタ(バックライト)に使用されています。腐食耐性はクラス 1B です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●シリーズ:Micro SIDELEDアズワン品番65-7253-91
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 4000 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6745アズワン品番65-7242-23
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥929税込¥1,0221袋(5個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors duris R S 8 世代 LED により、DLCPremium の永久認定に加えて驚異的な有効性性能を発揮します。この 5050 リードフレームパッケージは、お客様に最適なソリューションを提供します 屋外プロフェッショナル向けの高効率でコンパクトな照明デザイン 照明 ハイベイ、街灯、エリアライト、投光照明。パッケージは白色 SMT パッケー仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PMアズワン品番65-7239-29
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 5000 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CCアズワン品番65-7242-13
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors ファミリのコンパクトな光源で、絶縁熱パッドを備えているため、放熱性が向上し、Z 公差の小さい( +/-35 μ m )光を出力します。OSLON Compact PL 製品ファミリは、優れた輝度と卓越した輝度の両方を兼ね備えています。パッケージ:セラミックパッケージ 色:白 標準放射:120 ° (ランベルトエミッタ) チップ・テクノロジ仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:OSLON Compact PLアズワン品番65-7246-46
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 GB QSSPA1.13-HYJX-35-1 1セット 600個入
OSRAM(オスラム)¥77,980税込¥85,7781セット(600個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors ブルー LED には、優れた堅牢性、高信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。コンパクトで実績のある 3 mm x 3 mm パッケージで、設置済みのフットプリントとなっています。建築照明やガーデン照明、医療照明、写真治療、ステージ照明で使用されています。3B の耐腐食性クラスに属し、一般的には 44 lm/W の発光効率を備仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.93 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030アズワン品番65-7250-87
IR LED 950nm 35mW 1袋 25個入
OSRAM(オスラム)¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、透明エポキシパッケージに収納されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、ライトバリア、Vision 制御)測定レベリングに使用します。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃仕様●ピーク波長:950nm●放射束:35mW●実装タイプ:表面実装●シリーズ:TOPLEDアズワン品番65-7251-34
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors グリーンの LED には、優れた堅牢性、高信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。コンパクトで実績のある 3 mm x 3 mm パッケージで、設置済みのフットプリントとなっています。建築照明やガーデン照明、医療照明、写真治療、ステージ照明で使用されています。3B の耐腐食性クラスに属しており、一般的に 159 lm/W の発仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030アズワン品番65-7251-05
Opto Semiconductors LED 青-緑 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の青緑は、優れた堅牢性、高信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。コンパクトで実績のある 3 mm x 3 mm パッケージで、設置済みのフットプリントとなっています。建築照明やガーデン照明、医療照明、写真治療、ステージ照明で使用されています。3B の耐腐食性クラスに属し、一般的に 88 lm/W の発光効率を備えていま仕様●LED色:青-緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.93 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030アズワン品番65-7251-26
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 2700 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6752アズワン品番65-7241-20
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまな
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 4500 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6743アズワン品番65-7242-73
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3737 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors OSLON Black Flat S コンパクトなチップは、卓越した輝度と優れた輝度により、高出力を実現しています。SMT デバイスは、非常に安定性が高く Durable で、標準的な SMT プロセスで使用できます。新しいはんだパッドレイアウトにより、高い信頼性と優れた熱管理が実現されています。パッケージ:SMD エポキシパッケージ 色:白仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3737●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:OSLON Black Flat Sアズワン品番65-7246-45
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 2835 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で、優れた演色及び効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。パッケージは、白色 SMT パッケージ、着色拡散シリコン樹脂で構成されています。 標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2 Vアズワン品番65-7242-66
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の TOPLED E1608 により、業界標準の最小 LED フットプリントが、信頼性が高く実績のあるパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実しました。その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまな仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:TOPLED E1608アズワン品番65-7258-61
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 100個入
OSRAM(オスラム)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors TOPLED E1608 により、最小の業界標準 LED フットプリントが、信頼性が高く実績の十分なパッケージコンセプトで実現され、低出力ポートフォリオがさらに充実その優れた性能により、幅広い用途、特に信頼性のきわめて高い小型パッケージ設計が求められる自動車のインテリアに最適です。TOPLED E1608には、さまざまなカラー及び輝仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:TOPLED E1608アズワン品番65-7258-16
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の赤色 LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLON SSL 150アズワン品番65-7250-88
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥2,098税込¥2,3081袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors グリーン LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 12仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:OSLON SSL 80アズワン品番65-7250-30
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 0402 1セット 4000個入
OSRAM(オスラム)¥66,980税込¥73,6781セット(4000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors 白色チップ LED は、0402 SMT パッケージで提供されます。通常、115 ° の水平放射と 160 ° の垂直放射があります。サファイヤチップ技術に InGaN を採用しており、電子機器、ゲーム、娯楽、ギャンブル、繊維照明、白物家電で使用されています。光学効率: 40 lm/W です 腐食耐性クラス 3B に属しています このパッケージは、仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:CHIP LED 0402アズワン品番65-7249-31
フォトダイオード 赤外線 75 ° Si スルーホール実装 プラスチック 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ。SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:プラスチック●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:75 °アズワン品番65-7248-93
Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1セット 4000個入
OSRAM(オスラム)¥209,800税込¥230,7801セット(4000個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors LED は、フルカラー RG 用途向けに特別に設計されています。6 リード技術により、各チップを独立して駆動することで、色刺激の加法的な混合が可能になります。建築又はガーデン照明、エリアライト、ムード照明、ビル管理、電子機器で使用されます。 産業オートメーション、ゲーム、アミューズメント、ギャンブル、および vms 。リフローはんだ付けに対応しています 最大 500 V の ESD 耐性があります仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.05 V 、2.65 V●シリーズ:DISPLIX P3333●コード番号:224-9955アズワン品番65-7248-89