カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • OSRAM(オスラム)
  • TRANSCEND(トランセンド)(10)
  • エレコム(5)
  • グリーンハウス(4)
  • アドテック(3)
  • プリンストン(2)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • キオクシア(KIOXIA)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • DXアンテナ(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • スイセイ(1)
  • Team(チーム)(1)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
  • Gigastone(1)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • ARCHISS(1)
  • InnoDisk(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slc sd」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 PLCC-2 1セット 2000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 PLCC-2 1セット 2000個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors SMT LED にはリフレクタが内蔵されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV ESD で、1B の腐食耐性クラスに属しています。白色 PLCC 2 パッケージです 通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲は -20 → 110 ℃ です
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLEDアズワン品番65-7251-24
  • Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1セット 4000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1セット 4000個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥209,800税込¥230,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors LED は、フルカラー RG 用途向けに特別に設計されています。6 リード技術により、各チップを独立して駆動することで、色刺激の加法的な混合が可能になります。建築又はガーデン照明、エリアライト、ムード照明、ビル管理、電子機器で使用されます。 産業オートメーション、ゲーム、アミューズメント、ギャンブル、および vms 。リフローはんだ付けに対応しています 最大 500 V の ESD 耐性があります
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.05 V 、2.65 V●シリーズ:DISPLIX P3333●コード番号:224-9955アズワン品番65-7248-89
関連キーワード
lc lc ケーブル特集